Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries Induktions-Ladegerät 2000 mA GPWGQP0AGYUSB729 GPWGQP0AGYUSB729 Ausgänge Induktionslade-Standard Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2250384-BP
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPWGQP0AGYUSB729
EAN/GTIN:
     4891199193729
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
GP Batteries Induktions-Ladegerät 2000 mA GPWGQP0AGYUSB729 GPWGQP0AGYUSB729 Ausgänge Induktionslade-Standard Dunkelgrau

qi-Ladegerät GPWGQP0AGYUSB729

qi-Zertifiziert
Zahlreiche Sicherheitsmechanismen
Rutschfeste Oberfläche

Schnelles, drahtloses Aufladen
Nie mehr unordentlich herumliegende Kabel auf dem Nacht- oder Schreibtisch. Ab sofort laden Sie drahtlos und schnell mit dem drahtlosen QI-Ladegerät von GP auf. Hüllenfreundlich! Das heißt: Es lädt durch Telefonhüllen von einer Stärke bis zu maximal 5 mm.

Drahtloses Qi-Ladegerät 10 W
Super schlank und stark. Entspricht dem Qi-Drahtlosstandard für garantierte Ladeleistungen und Kompatibilität mit anderen Geräten. Erleben Sie mit diesem drahtlosen Ladegerät den Komfort und die Leistung von maximal 10 W. Kabel können weg, Hülle darf bleiben.

Intelligentes Ladepad
Intelligent ist es noch dazu, dieses Ladepad von GP. Es ist mit einer Fremdkörperdetektion ausgerüstet, die automatisch den Strom ausschaltet, sobald Schlüssel oder Münzen das Ladegerät berühren. Dank LED-Anzeige wissen Sie immer, wie weit das Laden schon vorangeschritten ist. Die Oberfläche des drahtlosen Ladegeräts ist rutschfest und kratzerbeständig. Mit integriertem Schutz gegen Überhitzung und Kurzschluss. Daher ist es sicher und zuverlässig.

GP drahtloses Ladegerät
Entscheiden Sie sich für langanhaltende Leistung und höchste Sicherheit. Seit über 50 Jahren versorgt GP Batteries Verbraucher mit Energie. Mit Batterien, Akkus, Akkuladegeräten, Powerbanks, Daten- und Ladekabeln, USB-Ladegeräten und tragbarer Beleuchtung. Produkte von GP sind zuverlässig und ideal für die Allround-Anwendung geeignet: Zu Hause, im Büro und unterwegs. Entscheiden Sie sich für GP!

Ausstattung:
qi-Zertifiziert · Smartphone kann mit Schutzhülle geladen werden · Microprozessorgesteuert · Rutschfeste Oberfläche · Temperaturkontrolle · Überspannungsschutz · Kurzschlussfest · LED-Ladeanzeige

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Ausgänge: Induktionslade-Standard · Betriebsspannung (LOV): 5 V über USB · Gewicht: 58 g · Herstellerfarbe: Dunkelgrau · Ladestrom (max.): 2000 mA · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Ø: 101 mm · Qi Zertifizierungs-ID: 8182 · Weitere technische Daten: Leistunbg 10 W · Eingang: Micro-USB: 5 V 2 A oder 9 V 1,67 A · Kabellänge 1 m

Lieferumfang:
QP0A · Micro-USB- auf USB-Kabel · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 101 mm x 7 mm
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Produktabmessung, Ø:
101 mm
Produktabmessung, Höhe:
7 mm
Marke:
GP Batteries
Farbe:
grau
Ladestrom (max.):
2000 mA
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Ausgänge:
Induktionslade-Standard
Betriebsspannung (LOV):
5 V über USB
Gewicht:
58 g
Qi Zertifizierungs-ID:
8182
Produkt-Art:
Induktions-Ladegerät
Zertifizierungen:
Qi
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 16,29*
€ 22,99*
7 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 21,34*
€ 27,54*
1
€ 4,00*
ab € 21,40*
€ 29,53*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 25,01*
€ 34,68*
1
€ 3,50*
ab € 27,66*
€ 37,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.