Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4499402 Schaltuhr digital Tagesprogramm 3500 W START/STOPP-Funktion, Countdown-Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2249701-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4499402
EAN/GTIN:
     4064161039275
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
Sygonix SY-4499402 Schaltuhr digital Tagesprogramm 3500 W START/STOPP-Funktion,Countdown-Funktion

Countdown Timer bis 12h

Hauptschalter
12 Schaltzeiten mit verschiedenen Zeitabständen
Mit erhöhtem Berührungsschutz

Die Einstellung und Bedienung dieser Zeitschaltuhr ist kinderleicht. Sie spart Ihnen Zeit, reduziert Ihre Stromrechnung und verlängert die Lebensdauer Ihrer Geräte. Es sind 12 Schaltzeiten mit verschiedenen Zeitabständen einstellbar.

Ausstattung:
Schaltzeiten: 10 Min. / 20 Min. / 30 Min. / 40 Min. / 50 Min. / 1 Stunde / 2 Stunden / 4 Stunden / 6 Stunden / 8 Stunden / 10 Stunden / 12 Stunden

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kürzeste Schaltzeit: 10 min · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 61 mm · Produktabmessung, Tiefe: 84 mm · Schaltleistung (max.): 3500 W · Schaltuhren-Besonderheiten: START/STOPP-Funktion,Countdown-Funktion · Schaltuhren-Typ: digital · Schaltzyklus (LOV): Tagesprogramm

Lieferumfang:
Zeitschaltuhr,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 58 x 61 x 84 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
84 mm
Produktabmessung, Höhe:
61 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Marke:
Sygonix
Farbe:
weiß
Schaltzyklus (LOV):
Tagesprogramm
Schaltuhren-Besonderheiten:
START/STOPP-Funktion | Countdown-Funktion
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Kürzeste Schaltzeit:
10 min
Schaltleistung (max.):
3500 W
Schaltuhren-Typ:
digital
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Schaltuhr
Weitere Suchbegriffe: schaltuhr digital up, sygonix schaltuhr, zeitschalter, Sygonix, SY-4499402, MGDT0101
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
802
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 8,13*
€ 4,00*
ab € 5,88*
€ 8,71*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,94*
€ 16,96*
€ 3,50*
ab € 21,83*
€ 30,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.