Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools Drehmoment-Schraubendreher 1.2 Nm (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2248365-BP
Herst.-Nr.:
     4-983
EAN/GTIN:
     4250838528429
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Bernstein Tools Drehmoment-Schraubendreher 1.2 Nm (max)

Drehmoment-Adapter 1.2Nm für 1/4 Zoll Bits

Drehmoment Adapter Länge 28 mm (ohne Schaft)
Adapter Ø 12 mm
6-kt. Schaft 6,35 mm (1/4 Zoll)
Magnet Bitaufnahme 6,35 mm (1/4 Zoll)
Material legierter Stahl HRC 43-48
einzeln gepackt

Der Drehmomentwert ist im Adapter voreingestellt und kann zwischen jedem handelsüblichen Haltewerkzeug und einem 1/4 Zoll Bit gespannt werden. So wird aus jedem Bit-Halter ein Drehmoment-Schraubendreher.

Technische Daten:
Drehmoment (max.): 1.2 Nm

Weitere Informationen:
Marke:
Bernstein Tools
Drehmoment (max.):
1.2 Nm
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, bernstein tools drehmoment-schraubendreher, drehmoment schraubendreher, Bernstein Tools, 4-983, drehmoment-schraubenzieher, drehmomentschrauber, Drehmomentwerkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 19,49*
€ 26,72*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 19,52*
€ 26,74*
€ 4,00*
ab € 18,87*
€ 27,05*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 20,21*
€ 28,02*
€ 5,90*
ab € 21,81*
€ 33,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
4-977
ab € 19,50*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-984
ab € 19,45*
Ähnlich
Bernstein
4-985-5
ab € 19,48*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-980-G
ab € 110,11*
Ähnlich
Bernstein
4-970-KSB
ab € 104,58*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-981
ab € 18,94*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-982
ab € 18,96*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-985
ab € 18,95*
Ähnlich
Bernstein
4-991-02
ab € 24,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.