| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2247900-BP Herst.-Nr.: 32717-AA EAN/GTIN: 5412386064913 |
| |
|
| | |
| CRC SILICONE GREASE Silikonfett SILICONE GREASE 10 g
Silikonfett SILICONE GREASE
SILICONE GREASE ist das universelle Silikonfett zum Schmieren, Schützen und Isolieren. SILICONE GREASE hat eine hohe Wasserbeständigkeit, ist mit Elastomeren und Kunststoffen gut verträglich und in einem breiten Temperaturbereich zwischen – 40°C und + 200°C einsetzbar. SILICONE GREASE ist weiß-transparent und ein ideales Dicht- und Gleitmittel für Wasserventile und Armaturen. Es hilft bei der Montage von O-Ringen und schützt Gummidichtungen vor Witterungseinflüssen. SILICONE GREASE ist als materialverträglicher Schmierstoff für Kunststoffbauteile aller Art geeignet.
Technische Daten: Füllmenge: 10 g
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 g | Marke: | CRC | Füllmenge: | 10 g | Produkt-Art: | Silikonfett |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CRC, 32717-AA, SILICONE GREASE, chemie, schmierfett |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 6,79* | € 12,77* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,82* | € 14,40* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,90* | € 14,42* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 21,62* | € 28,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Gramm (ab € 0,99* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|