Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H0 Piko A-Gleis 55424 Doppelkreuzungsweiche 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2247423-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     55424
EAN/GTIN:
     4015615554240
Suchbegriffe:
Gleise
piko gleise
gleise
gleise h0
H0 Piko A-Gleis 55424 Doppelkreuzungsweiche 1 St.

Doppelkreuzungsweiche DKW mit Bettung

PIKO A-Gleis mit Bettung, feindetaillierten Schwellen und realistischer, scharfkantiger Schotternachbildung und Farbgestaltung.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0 · Gleisbauart: Doppelkreuzungsweiche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Piko H0
Gleisbauart:
Doppelkreuzungsweiche
Herst.-Teilenr.:
55424
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
H0 Piko A-Gleis
Weitere Suchbegriffe: Piko H0, 55424
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 42,23*
€ 55,12*
€ 4,00*
ab € 33,45*
€ 55,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.