Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GST160A36-R7B Tischnetzteil, Festspannung 36 V/DC 4.44 A 160 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2246332-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST160A36-R7B
EAN/GTIN:
     4021087061667
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well GST160A36-R7B Tischnetzteil, Festspannung 36 V/DC 4.44 A 160 W

MEANWELL Tisch-Netzteile Serie GST160A Single Output Leistung: 160W

Universaleingang · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitze · Isolationsklasse I · sehr niedrige Leerlaufleistung · Energy efficiency level VI (DOE) · Sicherheitsnormen: EN62368-1 · EMV Normen: EN55032 Klasse B und weitere

Ausstattung:
Universaleingang · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitze · Isolationsklasse I · sehr niedrige Leerlaufleistung · Energy efficiency level VI (DOE) · Sicherheitsnormen: EN62368-1 · EMV Normen: EN55032 Klasse B und weitere

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 36 V/DC · Ausgangsstrom (High) Details: 4,44 A · Ausgangsstrom (max.): 4.44 A · Eingangsspannung (num): 230 V/AC,115 V/AC · Einsatzort: Innenbereich,Steckdose,mobil,stationär · ErP Status: Level VI · Gewicht: 660 g · Leistung: 160 W · Netzteiltyp: getaktet · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 175 mm · Stecker (Netzgeräte): DIN-Stecker Mini 4polig · Weitere technische Daten: Das Netzeingangskabel muss separat geordert werden

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
ErP Status:
Level VI
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
4.44 A
Marke:
Mean Well
Stecker (Netzgeräte):
DIN-Stecker Mini 4polig
Typ (Hersteller-Typ):
GST160A36-R7B
Eingangsspannung (num):
230 V/AC | 115 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
4.44 A
Ausgangsspannung:
36 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich | Steckdose | mobil | stationär
Leistung:
160 W
Netzteiltyp:
getaktet
Ausgangsstrom (High) Details:
4|ツ|44 A
Gewicht:
660 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, mean well led treiber, led treiber, schaltnetzteil geschlossen 36v, Mean Well, GST160A36-R7B, Netzteil, tisch-netzteile
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,08*
€ 56,26*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 40,39*
€ 56,27*
1 Tag
11
€ 14,99*
ab € 43,68*
€ 61,27*
Frei Haus
ab € 48,29*
€ 63,04*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 55,00*
€ 71,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.