Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios ESD-Bürste Bürsten-Fläche, Breite: 1 cm Bürsten-Fläche, Länge: 22 cm 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2246021-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1903EC087
EAN/GTIN:
     4260573962273
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
quadrios esd bürste
esd bürste
Quadrios ESD-Bürste Bürsten-Fläche, Breite: 1 cm Bürsten-Fläche, Länge: 22 cm 2 St.

Quadrios ESD Reinigungsbürsten-Set Groß 2-teilig

Perfekt für Arbeiten an sensibler Elektronik und Technik (Electrostatic Sensitive Devices)
Für die sichere Reinigung von Platinen, Modulen und Elektronik-Bauelementen
Entspricht den Anforderungen der „ESD-Norm“ DIN EN 61340-5-1

Perfekt für Arbeiten an sensibler Elektronik und Technik (Electrostatic Sensitive Devices)
Für die sichere Reinigung von Platinen, Modulen und Elektronik-Bauelementen
Entspricht den Anforderungen der „ESD-Norm“ DIN EN 61340-5-1

Technische Daten:
Ableit-Widerstand: 103 - 105 Ω · Bürsten-Fläche, Breite: 1 cm · Bürsten-Fläche, Länge: 22 cm · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: PP,Kohlenstofffaser · Weitere technische Daten: Norm: DIN EN 61340-5-1
Ausführung: leitfähig

Lieferumfang:
1 x ESD Bürste, Länge: 38 cm, Borstenkopf-Länge: 22 cm, Borstenkopf-Breite: 1 cm, Borsten-Länge: 5 cm / 1 x ESD Bürste Länge: 25 cm Borstenkopf-Länge: 12,5 cm, Borstenkopf-Breite: 1 cm, Borsten-Länge: 3,3 cm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ableit-Widerstand:
10<sup>3</sup> - 10<sup>5</sup> Ω
Marke:
Quadrios
Farbe:
schwarz
Material:
PP | Kohlenstofffaser
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ (Hersteller-Typ):
1903EC087
Bürsten-Fläche, Länge:
22 cm
Bürsten-Fläche, Breite:
1 cm
Produkt-Art:
ESD-Bürste
Weitere Suchbegriffe: Quadrios, 1903EC087, esd schutz, epa
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,27*
€ 22,45*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 15,20*
€ 22,47*
6 Tage
19
€ 6,99*
ab € 16,12*
€ 22,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.