Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller TRP 60VUC 1CO EMPTY Relaissockel 60 V DC/AC 10 A 1 Wechsler 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2245379-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2618900000
EAN/GTIN:
     4050118669930
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Weidmüller TRP 60VUC 1CO EMPTY Relaissockel 60 V DC/AC 10 A 1 Wechsler 10 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): PUSH IN mit Betätigungselement · Gewicht: 24.5 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Nennspannung: 60 V DC/AC · Produktabmessung, Breite: 6.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 89.6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 87.8 mm · Relais-Besonderheiten: mit Anzeige, LED · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Tragschiene: TS 35
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0
Überspannungskategorie: III
Verschmutzungsgrad: 2
Stehstoßspannung: 6 kV (1,2/50 µs)
Abisolierlänge Bemessungsanschluss: 8 mm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss: 1,5 mm²
Klemmbereich, min.: 0,14 mm²
Klemmbereich, max.: 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.: 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.: 14
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.: 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.: 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.: 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.: 2,5 mm²
Klingenmaß: 0,4 x 2,0 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 6.4 x 89.6 x 87.8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
87.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
89.6 mm
Produktabmessung, Breite:
6.4 mm
Marke:
Weidmüller
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
PUSH IN mit Betätigungselement
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Relais-Besonderheiten:
mit Anzeige|ツ| LED
Typ (Hersteller-Typ):
TRP 60VUC 1CO EMPTY
Nennspannung:
60 V DC/AC
Schaltstrom (max.):
10 A
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
24.5 g
Produkt-Art:
Relaissockel
Weitere Suchbegriffe: Relaiskoppler, Relaissockel, weidmüller relaissockel, relaissockel, industrierelais 60v, Weidmüller, 2618900000, TRP 60VUC 1CO EMPTY, interfacerelay, interface relais
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,02*
€ 6,45*
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,13*
€ 6,56*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,333*
€ 7,993*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,481*
€ 8,161*
Lager 102
1100
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,712*
€ 9,612*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,612*
€ 11,43828
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,832*
€ 10,51008
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,502*
€ 10,11738
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,712*
€ 9,17728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749260000
ab € 3,25*
Zubehör
Weidmüller
2556500000
ab € 84,93*
Zubehör
Weidmüller
2556460000
ab € 84,87*
Zubehör
Weidmüller
2556380000
ab € 85,30*
Zubehör
Weidmüller
2556420000
ab € 85,29*
Zubehör
Weidmüller
2556480000
ab € 1,99*
Zubehör
Weidmüller
2556440000
ab € 1,93*
Zubehör
Weidmüller
2556360000
ab € 1,98*
Zubehör
Weidmüller
2556430000
ab € 6,13*
Zubehör
Weidmüller
2556350000
ab € 6,19*
Zubehör
Weidmüller
2556390000
ab € 6,19*
Zubehör
Weidmüller
2556490000
ab € 85,10*
Zubehör
Weidmüller
2556450000
ab € 85,45*
Zubehör
Weidmüller
2556370000
ab € 85,14*
Zubehör
Weidmüller
2556410000
ab € 84,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.