Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HER HF8 On Ear Headset Bluetooth®, kabelgebunden Beige, Silber Lautstärkeregelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2240332-BP
Hersteller:
     HER
Herst.-Nr.:
     41-10001
EAN/GTIN:
     4260416830646
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
HER HF8 On Ear Headset Bluetooth®,kabelgebunden Beige,Silber Lautstärkeregelung

Hër HF-8 On-Ear Bluetooth® Kopfhörer

Bluetooth® Version: 4.1
Mind. 23 Std. Gesprächszeit
Schnelles Laden von 2-3 Std.

Leicht, grazil und komfortabel
Flexibel passen sie sich deinem Stil an und unterstreichen deinen selbstbewussten Auftritt. Tauche immer und überall in deine Lieblingsmusik ab und genieße dabei die grenzenlose Freiheit deiner Bewegungen. Deine Ohren werden sie lieben, denn der Klang ist ebenso kompromisslos, wie der Komfort. Das weiche Leder und die verstellbaren Bügel passen sich dir an, also bleib wie du bist und genieße es!

hër headphones
Das Design wurde speziell nach deinen Wünschen entworfen, denn du liebst Produkte die genau in dein Leben passen und sich vom Mainstream absetzen. Leicht, grazil und höchst komfortabel sind sie weit mehr als nur ein stylishes Accessoire und überzeugen dich vor allem durch einen messerscharfen Klang. hër headphones wurden von einem der etabliertesten Produzenten und wholesaler Europas in dem Bereich Tontechnik konzipiert und genügen deshalb höchsten Qualitätsansprüchen.

Kabellose Freiheit
hër headphones sind universell einsetzbar. Egal ob unterwegs, beim Sport, oder zu Hause, du hast die volle Bewegungsfreiheit dank Bluetooth. Sollte der Akku einmal leer sein, oder du nutzt ein nicht Bluetooth-fähiges Device, kann der Kopfhörer ganz einfach auch mit dem mitgelieferten Standardklinkenkabel genutzt werden.

Einfache Einrichtung
Die Bluetooth-Einrichtung ist kinderleicht, das Endgerät muss lediglich über eine Bluetooth-Schnittstelle verfügen und ist mit all deinen Geräten wie Smartphone, Laptop, Tablet, MP3-Player, PC ebenso wie mit iPad, iPod, iPhone, MacBook, iMac kompatibel. Tutorial Pairing

Minimalistisches Design
hër headphones sind in eleganten Nude- und Beigefarbtönen designt und unterstreichen gekonnt deinen Stil. Das matte Metall und das weiche Leder bilden eine hochwertige Komposition mit hervorragender Haptik. Die anschmiegsamen, flexiblen Ohrpolster (On Ear) sorgen für einen angenehmen Halt am Kopf und verleihen einen femininen Look.

Tragekomfort
Die hër headphones sind sehr leicht und zeichnen sich durch einen hohen Tragekomfort aus. Der Kopfhörer wiegt lediglich 200 Gramm und liegt durch seine extra weichen Ohr- und Kopfpolsterung auch für lange Zeit gut auf den Ohren. Über die dezenten Bügel lässt sich die Größe einfach verstellen, sodass die Kopfhörer für alle Kopfformen geeignet sind.

Telefonieren
Ein eingebautes Mikrofon sorgt dafür, dass du kurzerhand Anrufe mit dem Kopfhörer entgegennehmen kannst. Über die Knöpfe lassen sich die Anrufe annehmen, ablehnen und pausieren, sodass sowohl beim Musik hören als auch beim Telefonieren kein Griff zum Smartphone mehr notwendig ist.

Der ideale Begleiter
Einfach zu verstauen in der mitgelieferten Leinentasche sind die hër Kopfhörer super portabel und somit dein idealer Begleiter für den Alltag.

Ausstattung:
Bluetooth-Version: 4.1
Bluetooth-Profile: A2DP, AVRCP, APTX, HSP, HFP
Gesprächszeit: mind. 23 Std.
Wiedergabezeit: mind. 21 Std.
Standby-Zeit: 840 Std.
Ladedauer: 2 – 3 Std.
Reichweite: mind. 10 m
Impedanz: 64 Ohm
Schalldruckpegel: 102 ± 3dB (bei 1 kHz und 1 mW/IEC318
Klirrfaktor (THD): < 5%
Übertragungsbereich: 20 Hz – 20 KHz
Spannungsversorgung: 5 V (integrierte Li-Ionen Akkus)
Materialien: Leder, Metall, Kunststoff
Gewicht: 0.2 kg

Technische Daten:
Akku-Laufzeit (max.): 23 h · Anschluss (Headset): 3.5 mm Klinke · Anwendungsbereich (Smart Home): Entertainment · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz · Gerätesteuerung (Kopfhörer): Universal · Gewicht: 200 g · Herstellerfarbe: Beige,Silber · Impedanz (Integer): 64 Ω · Kopfhörer-Besonderheiten: Lautstärkeregelung · Schalldruck: 102 dB · Strom-Versorgung: USB (Kabel enthalten) · Trageart (Kopfhörer): On Ear · Übertragungsart (Kopfhörer): Bluetooth®,kabelgebunden · Übertragungsart (Kopfhörer) (Nur für Titel): Bluetooth®,kabelgebunden

Lieferumfang:
USB-Ladekabel,3,5 mm Miniklinkenkabel (120 mm),Jute-Tragetasche,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Beige | Silber
Übertragungsart (Kopfhörer) (Nur für Titel):
Bluetooth®|ツ| kabelgebunden
Marke:
HER
Anschluss (Headset):
3.5 mm Klinke
Impedanz (Integer):
64 Ω
Anwendungsbereich (Smart Home):
Entertainment
Trageart (Kopfhörer):
On Ear
Farbe:
braun | grau
Gerätesteuerung (Kopfhörer):
Universal
Kopfhörer-Besonderheiten:
Lautstärkeregelung
Strom-Versorgung:
USB (Kabel enthalten)
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Übertragungsart (Kopfhörer):
Bluetooth® | kabelgebunden
Schalldruck:
102 dB
Akku-Laufzeit (max.):
23 h
Frequenzbereich:
20 - 20000 Hz
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
On Ear Headset
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 64,03*
€ 92,32*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 69,57*
€ 92,33*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 118,47*
€ 152,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.