Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLR Adapter USB-C®® Buchse auf USB-C®® Buchse Adapter CP30201X CP30201X Cliff Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2239986-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30201X
EAN/GTIN:
     4064161286587
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
XLR Adapter USB-C®® Buchse auf USB-C®® Buchse Adapter CP30201X CP30201X Cliff Inhalt: 1 St.

XLR Adapter USB-C®® Buchse auf USB-C®® Buchse

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: PA66 · Nennstrom (Details): 3 A · Steckverbinder-Bauform: Adapter · Steckverbinder-Besonderheiten: für Flachkopfschrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Cliff
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
für Flachkopfschrauben
Material:
PA66
Herst.-Teilenr.:
CP30201X
Typ (Hersteller-Typ):
CP30201X
Steckverbinder-Bauform:
Adapter
Nennstrom (Details):
3 A
Produkt-Art:
USB Steckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,87*
€ 15,97*
1 Tag
25
€ 5,95*
ab € 10,26*
€ 15,98*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 11,99*
€ 17,98*
€ 5,90*
ab € 9,50*
€ 21,57*
1 Tag
89
€ 14,99*
ab € 10,73*
€ 24,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
CP30201W
ab € 10,28*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30201XW
ab € 10,32*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30211W
ab € 10,81*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30211XW
ab € 11,08*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30212W
ab € 16,47*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30212XW
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.