Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahle 554 Rollenschneider A2 Schnittleistung A4 80 g/m²: 20 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2237257-BP
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     72-00554-15002
EAN/GTIN:
     4009729069554
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Dahle 554 Rollenschneider A2 Schnittleistung A4 80 g/m²: 20 Blatt

Schneidemaschine 554 720mm autom. Pressung, Roll & Schnitt

Ausstattung:
Komfortable Rollenschneider für den professionellen Einsatz
Stabiler Metalltisch mit rutschfesten Gummifüßen für einen sicheren Stand
Nützliche Formatlinien auf dem Tisch mit mm-Teilung entlang der Schneidkante erleichtern die Ausrichtung des Schnittgutes
Doppel-Führungsstange für einen absolut präzisen Schnitt
Geschliffenes Rundmesser für präzise und gratfreie Schnitte
Geschliffenes Untermesser für exakte Ergebnisse
Hochwertige Messer aus gehärtetem Stahl für lang anhaltende Schnittqualität
Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf gewährleistet ein Höchstmaß an Sicherheit
Automatische Pressung an der Schnittstelle für eine schnelle Fixierung des Schnittgutes
Zwei Winkelanlagen
Verstellbarer Rückanschlag zur schnellen Formatfindung
Rückseitige Standfüße für eine platzsparende, stehende Unterbringung am Arbeitsplatz

Technische Daten:
Breite des Tisches: 940 mm · Schnitthöhe: 2 mm · Schnittleistung A4 80 g/m²: 20 Blatt · Tiefe des Tisches: 395 cm · max. Papierformat: A2

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Dahle
Schnittleistung A4 80 g/m²:
20 Blatt
max. Papierformat:
A2
Schnitthöhe:
2 mm
Tiefe des Tisches:
395 cm
Breite des Tisches:
940 mm
Produkt-Art:
Rollenschneider
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
€ 7,50*
ab € 100,36*
€ 127,77*
6 Tage
1
€ 5,87*
ab € 101,20*
€ 129,24*
€ 4,50*
ab € 107,03*
€ 136,86*
Frei Haus
ab € 109,07*
€ 139,01*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 129,00*
€ 162,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,69*
€ 193,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,26*
€ 175,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,20*
€ 157,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.