| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2237208-BP Herst.-Nr.: 479987 EAN/GTIN: 4058175674591 |
| |
|
| | |
| Greisinger G1107-WPD5 Druck-Messgerät Druck -200 - 200 hPa
Greisinger Feinmanometer inkl. Schlauch, Koffer und Kalibrierzertifikat G1107-UT-WPD
Modernes und funktionales Gehäuse – im Hosentaschenformat Hervorragendes Preisleistungsverhältnis 3-zeilige beleuchtete Anzeige / Überkopfanzeige auf Knopfdruck Robust, lange Batterielebensdauer Schnell, genau und hochauflösend Nullpunktstabil und lageunabhängig Kalibrierbar / Rückführbar Made in Germany
Bei der Entwicklung der neuen G 1107 Serie stand bewusst die Konzentration auf die wesentlichen Funktionen der Messtechnik im Mittelpunkt – ein hochwertiger Sensor ist dabei das Herz des Messgerätes – bei dem hier trotz des günstigen Gesamtpreises nicht gespart wurde! Dadurch werden Messungen genau und sicher: Die hervorragende Nullpunktstabilität bei gleichzeitiger Lageunabhängigkeit sind "best in class". Präzision, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit, verpackt in einem kompakten und wassergeschützten Gehäuse macht das Gerät zum zuverlässigen Partner des Handwerks, Made in Germany. G1100 Series – Die Referenzklasse für die Hosentasche!
Ausstattung: Messgerät inkl. 1 m Schlauch 6x1, Koffer GKK 1002, WPD5 Kalibrierzertifikat
Technische Daten: Druck-Anschluss (Details): 2x 1/8 Zoll Port inkl. Anschluss für Schläuche 6x1 mm (4 mm innen) und 8x1 mm (6 mm innen) · Messbereich (max.): 200 hPa · Messbereich (min.): -200 hPa · Messgröße: Druck · Spannungs-Versorgung (Details): 2x Batterien Typ AA · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Messgerät inkl. 1 m Schlauch 6x1 · Koffer GKK 1002 · WPD5 Kalibrierzertifikat · 2 x AA-Batterien · Betriebsanleitung
Weitere Informationen: | | Messbereich: | -200 - 200 hPa | Marke: | Greisinger | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messgröße: | Druck | Messbereich (max.): | 200 hPa | Messbereich (min.): | -200 hPa | Druck-Anschluss (Details): | 2x 1/8 Zoll Port inkl. Anschluss für Schläuche 6x1 mm (4 mm innen) und 8x1 mm (6 mm innen) | Spannungs-Versorgung (Details): | 2x Batterien Typ AA | Produkt-Art: | Druck-Messgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greisinger, 479987, G1107-WPD5, barometer, druckmessgerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 330,70* | € 400,01* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 340,96* | € 400,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 348,95* | € 406,65* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 564,18* | € 634,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|