Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant 82713/06 Reflekt Deckenleuchte E14 18 W Schwarz (matt), Glas matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2236482-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     82713/06
EAN/GTIN:
     4004353351723
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Brilliant 82713/06 Reflekt Deckenleuchte E14 18 W Schwarz (matt),Glas matt

Spotrohr, 2-flammig Reflekt schwarzmatt/rauchglas

Köpfe schwenkbar
Für LED-Leuchtmitel geeignet
Mit Neo Retro zurück in eine stilvolle Zukunft

Spots sind sicherlich die vielseitigste Beleuchtungslösung für Ihr Zuhause. Überall können sie befestigt werden, gleichzeitig kann das Licht jederzeit im Abstrahlwinkel angepasst werden. Setzen Sie mit dem 2-flammigen Deckenstrahler Reflekt ihr individuelles Beleuchtungskonzept um. Wahlweise kann die Montage an der Wand oder der Decke erfolgen. Durch die Köpfe ist der zu beleuchtende Bereich flexibel justierbar. Im Lieferumfang sind keine Leuchtmittel inbegriffen. Ausgelegt ist die Leuchte für den Einsatz von Tropfenlampen. Der Einsatz von LED-Leuchtmitteln ist jedoch möglich. Unter Einsatz geeigneter Leuchtmittel ist die Leuchte zudem dimmbar. Das erforderliche Montagematerial liegt der Leuchte vollständig bei.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Herstellerfarbe: Schwarz (matt),Glas matt · Leistung: 18 W · Leuchtmittel enthalten: Ja · Material: Glas,Metall · Produktabmessung, Breite: 430 mm · Produktabmessung, Höhe: 195 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: E14 · Weitere technische Daten: geeignet für Tropfenlampen (nicht im Lieferumfang enthalten)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 430 x 195 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt) | Glas matt
Produktabmessung, Höhe:
195 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
430 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
18 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
2
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz | weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Glas | Metall
Leistung:
18 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E14
Produkt-Art:
Deckenleuchte
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte e14, deckenanbauleuchte, Brilliant, 82713/06, Reflekt, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 33,95*
€ 47,97*
7 Tage
50
€ 6,99*
ab € 43,59*
€ 59,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.