Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant 82732/06 Reflekt Deckenleuchte E14 18 W Schwarz (matt), Glas matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2236460-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     82732/06
EAN/GTIN:
     4004353351730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Brilliant 82732/06 Reflekt Deckenleuchte E14 18 W Schwarz (matt),Glas matt

Spotrohr, 4-flammig, drehbar Reflekt schwarzmatt/rauchglas

Köpfe schwenkbar / Arme drehbar
Für LED-Leuchtmitel geeignet
Mit Neo Retro zurück in eine stilvolle Zukunft

Strahler ermöglichen es Ihnen Räume gezielt zu illuminieren. Im Gegensatz zu feststehenden Leuchten lässt sich der zu beleuchtende Bereich steuern und jederzeit anpassen. Punktuelles Anstrahlen von Objekten ist genauso möglich wie das Ausleuchten von gesamten Räumen mit mehreren Spots. Der Deckenstrahler Reflekt ermöglicht die Umsetzung Ihrer Beleuchtungslösung. Für maximale Flexibilität im Einsatz dieser Leuchte ist die Montage an Wänden und Decken möglich. Der anzustrahlende Bereich kann durch die Köpfe individuell eingestellt werden. Im Lieferumfang sind keine Leuchtmittel enthalten. Ausgelegt ist die Leuchte für den Einsatz von Tropfenlampen. Die Verwendung von LED-Leuchtmitteln ist jedoch möglich. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Damit Sie gleich starten können ist auch sämtliches benötigtes Installationsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 4 · Herstellerfarbe: Schwarz (matt),Glas matt · Leistung: 18 W · Leuchtmittel enthalten: Ja · Material: Glas,Metall · Produktabmessung, Breite: 890 mm · Produktabmessung, Höhe: 195 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: E14 · Weitere technische Daten: geeignet für Tropfenlampen (nicht im Lieferumfang enthalten)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 890 x 195 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt) | Glas matt
Produktabmessung, Höhe:
195 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
890 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Anzahl Leuchtmittel:
4
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Glas | Metall
Leistung:
18 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E14
Produkt-Art:
Deckenleuchte
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, 04004353351730, Brilliant, 82732/06, Reflekt, Deckenbeleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 62,16*
€ 82,17*
9 Tage
50
€ 6,99*
ab € 65,70*
€ 85,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.