Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant 93778/20 Woodrow Pendelleuchte E27 60 W Hellbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2236443-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     93778/20
EAN/GTIN:
     4004353347559
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Brilliant 93778/20 Woodrow Pendelleuchte E27 60 W Hellbraun

Pendelleuchte, 3-flammig Woodrow hellbraun

Kabel kürzbar
Für LED-Leuchtmittel geeignet
Dimmbar bei Verwendung geeigneter Leuchtmittel

Als individuelles Gestaltungsobjekt fallen Hängeleuchten in jedem Raum direkt auf. Ihr Licht geben sie direkt nach unten ab, sodass sie sich als Esstischbeleuchtung bestens einsetzen lassen. Im Lieferumfang sind Leuchtmittel nicht enthalten. Konzipiert ist die Leuchte für den Einsatz von Normallampen. Die Verwendung von LED-Leuchtmitteln ist aber möglich. Bei Verwendung entsprechender Leuchtmittel ist die Leuchte außerdem dimmbar. Mit einer Länge von 90cm qualifiziert sich diese Hängeleuchte besonders für den Einsatz über größeren Tischen. Sämtliches Installationsmaterial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Herstellerfarbe: Hellbraun · Leistung: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Ja · Material: Metall,Holz · Produktabmessung, Breite: 1050 mm · Produktabmessung, Höhe: 1250 mm · Produktabmessung, Länge: 215 mm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: geeignet für Normallampen (nicht im Lieferumfang enthalten)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 215 x 1050 x 1250 mm
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Produktabmessung, Höhe:
1250 mm
Produktabmessung, Länge:
215 mm
Produktabmessung, Breite:
1050 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
60 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
3
Schutzart:
IP20
Farbe:
braun
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Metall | Holz
Leistung:
60 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Pendelleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Brilliant, 93778/20, Woodrow, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 115,62*
€ 147,08*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 150,28*
€ 187,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,33*
€ 172,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,74*
€ 163,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,08*
€ 155,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.