Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant 82670/06 Flaka Pendelleuchte G9 6 W Schwarz (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2236433-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     82670/06
EAN/GTIN:
     4004353351594
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Brilliant 82670/06 Flaka Pendelleuchte G9 6 W Schwarz (matt)

Pendelleuchte, 1-flammig Flaka schwarz matt

Kabel kürzbar
Für LED-Leuchtmittel geeignet
Dimmbar bei Verwendung geeigneter Leuchtmittel

Hängeleuchten sind das Highlight in jedem Raum. Sie eigenen sich besonders als Beleuchtung über Couch- und Esstischen. Aber auch als Dekoelement in Raumecken können Sie stilsicher eingesetzt werden. Der natürliche Rohstoff Kork schafft ein wohnliches und warmes Ambiente. Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Normallampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können verwendet werden. Unter Einsatz geeigneter Leuchtmittel ist die Leuchte auch dimmbar. Das notwendige Installationsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Leistung: 6 W · Leuchtmittel enthalten: Ja · Material: Metall,Kork · Produktabmessung, Höhe: 1150 mm · Produktabmessung, Ø: 220 mm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: G9 · Weitere technische Daten: geeignet für Stiftsockellampen (nicht im Lieferumfang enthalten)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 220 mm x 1150 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Produktabmessung, Ø:
220 mm
Produktabmessung, Höhe:
1150 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
6 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Metall | Kork
Leistung:
6 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
G9
Produkt-Art:
Pendelleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, pendelleuchte g9, Brilliant, 82670/06, Flaka, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 45,07*
€ 61,78*
6 Tage
50
€ 6,99*
ab € 60,53*
€ 79,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.