Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ponal Fugenfüller Herstellerfarbe Mittelgrau PV6MG 395 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2233959-BP
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PV6MG
EAN/GTIN:
     4053172019062
Suchbegriffe:
Ponal
PV6MG
kleber
klebstoff
Ponal Fugenfüller Herstellerfarbe Mittelgrau PV6MG 395 St.

Ponal Fugenfüller Vinyl Design-Beläge

Zum Verfugen, Abdichten und Verfüllen von Anschlussfugen an: Türen, Türzagen, Heizungen, Treppen, Übergänge von Boden zu Wand u.v.m., zur sicheren Verklebung von Vinyl-Sockel- und Fußleisten.

Ausstattung:
EMICODE EC1plus - sehr emissionsarm · Schwundfreie Fuge · Wasser- und silikonfrei · Klebfreie Oberfläche · Schleif- und überlackierbar · Hochelastisch, verfärbungsrfrei · Einfache Verarbeitung.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Mittelgrau · Sicherheitshinweise / EUH: EUH 208: Enthält (Name des sensibilisierenden Stoffes). Kann allergische Reaktionen hervorrufen · Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.,P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.,P 262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. · Temperatur-Beständigkeit: -30 bis +80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
395 St.
Herstellerfarbe:
Mittelgrau
Marke:
Ponal
Farbe:
grau
Sicherheitshinweise / EUH:
EUH 208: Enthaltener Stoff kann allergische Reaktionen hervorrufen
Temperatur-Beständigkeit:
-30 bis +80 °C
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich|ツ| Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P 262: Nicht in die Augen|ツ| auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
Produkt-Art:
Fugenfüller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 15,25*
€ 22,81*
€ 4,00*
ab € 12,35*
€ 22,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.