Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex INTEX Schlauchboot Challenger 2 68367NP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2233869-BP
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     68367NP
EAN/GTIN:
     6941057463674
Suchbegriffe:
Schlauchboot
schlauchboot
Intex INTEX Schlauchboot Challenger 2 68367NP

INTEX Schlauchboot Challenger 2

Marke: Intex
Maße: 236x114x41 cm
2 Integrierte Ruder-Träger
Aufblasbare Basis für einen großen Komfort
NMM, SGS und TUV
Tragkapazität bis 200Kg
2 Sitze
Perimetral Band
Reparaturflicke

Das Schlauchboot Challenger 2 Intex 68367 ist die Neuigkeit dieses Jahres für die Sport Series linie, komplett mit jedem Optional wird es mit einer Pumpe und Rudern geliefert so dass Sie es ab sofort benutzen können, außerdem kommt es mit en die einen freien Betrieb im Meer, See oder Fluss ermöglichen.

Die Maße des Schlauchboots Challenger 2 sind 236x114x41cm deswegen perfekt für 2 Personen oder um die ganze Fisch-Ausstattung zu transportieren in voller Entspannung da die Tragkapazität 200 kg beträgt, außerdem wurde die Struktur entwickelt und realisiert mit Maschinen die keine Herstellungsfehler ermöglichen um den Kunden eine perfekt verarbeitetes Produkt was mit Abstand besser als die Konkurrenz ist zu Bieten.

Robustes und schickes Intex Boot Set "Challenger 2" in gelb-blau mit Zubehör und Platz für bis zu 2 Personen. Großes Schlauchboot mit 3 Luftkammern, von denen die Hauptluftkammer zusätzlich mit einer Hilfs-Luftkammer für Notfälle ausgerüstet ist, die das Boot auch alleine über Wasser hält. Mit aufblasbarem Boden für mehr Bequemlichkeit und Stabilität. Aus starker meerwassergeeigneter 3-lagiger Vinylfolie. Mit Haltegriff vorne. Mit 2 große Ventilöffnungen für schnelles Aufpumpen bzw. nach Gebrauch schnelles Entlüften der Luftkammern. Mit 2 Ruderhalterungen. Intex Ruder-Schlauchboot mit Rundum-Halteleine

Ausstattung:
extrastarke Bootshaut aus 3-lagigem PVC-Material
mit hoher Widerstandsfähigkeit und Resistenz gegenüber Abrieb,
UV-Strahlung, Öl und Meerwasser
Rundumhalteleine und Haltegriffe
Ruderhalterung mit Ruderrollen
Maße: 236 x 114 x 41 cm

Technische Daten:
Anzahl Spieler (max.): 2 · Empfohlenes Mindestalter (min.): 3 Jahre · Tragkraft: 200 kg

Lieferumfang:
Schlauchboot,Handpumpe,zwei Paddel,Reparaturset

Hinweis:
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Nur unter Aufsicht Erwachsener benutzen!
Weitere Informationen:
Tragkraft:
200 kg
Anzahl Spieler (max.):
2
Empfohlenes Mindestalter (min.):
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: 06941057463674, Intex, 68367NP, Challenger 2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
272
Frei Haus
ab € 33,78*
€ 45,89*
€ 4,00*
ab € 32,84*
€ 45,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.