Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex 68367NP Aufblasbares Boot 2 Person(en) Reisen/Erholung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intex 68367NP Aufblasbares Boot 2 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68367NP Aufblasbares Boot 2 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68367NP Aufblasbares Boot 2 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68367NP Aufblasbares Boot 2 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68367NP Aufblasbares Boot 2 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68367NP Aufblasbares Boot 2 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68367NP Aufblasbares Boot 2 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68367NP Aufblasbares Boot 2 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68367NP Aufblasbares Boot 2 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68367NP Aufblasbares Boot 2 Person(en) Reisen/Erholung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27114964
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     68367NP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchboot
schlauchboot
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Ruder enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Ruder
2
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Reisen/Erholung
Typ
Aufblasbares Boot
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
PVC
Anzahl der Personen
2 Person(en)
Griff(e)
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
1140 mm
Länge (mm)
2360 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
7770 g
Verpackungsbreite
412.8 mm
Verpackungstiefe
412.75 mm
Verpackungshöhe
152.4 mm
Paketgewicht
7370 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 45,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.