Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya 156304 Globe Liner BS 1:14 Elektro RC Modell-LKW Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2233240-BP
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     156304
EAN/GTIN:
     4005299005282
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
LKW-Bausätze
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Tamiya 156304 Globe Liner BS 1:14 Elektro RC Modell-LKW Bausatz

1:14 Tamiya Truck Globe Liner BS

3-Gang-Getriebe
Aus schlagfestem Kunststoff
2-Differentiale

Mit diesen Modellen bringen Sie "The American way of trucking" auf europäische Modellstraßen. Dank der exakten Passung der einzelnen Komponenten und der vielen detaillierten Anbauten vermittelt dieses Fahrzeug einen unglaublich originalgetreuen Eindruck. Und wenn Sie Scheinwerfer, Blinker und Rückleuchten mit LEDs nachrüsten, ist Ihr Truck ein faszinierender Anblick für jeden Betrachter. Doch nicht nur die Optik, auch die Technik begeistert: Wie beim "echten Truck" befindet sich beim Modell der Antriebsmotor direkt oberhalb der Vorderachse. Das synchronisierte 3-Gang-Getriebe ermöglicht mit Hilfe eines Servos ein geschmeidiges Schalten während der Fahrt. Durch die beiden angetriebenen Hinterachsen erzielen Sie mit Ihrem Modell eine hervorragende Kraftübertragung und eine realistische Beschleunigung. Die tragenden Teile wie Rahmen, Blattfedern und Stoßdämpfer sind aus Metall. Anbauteile wie Tank, Schmutzfänger und Felgen sind verchromt und die Karosserie besteht aus schlagfestem Kunststoff.

Ausstattung:
Radstand 525 mm · 540er Elektromotor · 2-Differentiale · 3-Gang-Schaltgetriebe · Übersetzung des 3-Gang-Getriebes: 1. Gang 32,49:1 = ca. 6,3 km/h; 2. Gang 17,76:1 = ca. 11,6 km/h; 3. Gang 10,66:1 = ca. 19,3 km/h · Vorbereite für Beleuchtung und Blinker

Technische Daten:
Gewicht: 2640 g · Maßstab: 1:14 · Modell-Art: LKW · Modell-Name: Globe Liner BS · Modellausführung: Bausatz · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 183 mm · Produktabmessung, Länge: 500 mm

Lieferumfang:
Bausatz · Anleitung

Hinweis:
Um ein optimales Lackierergebnis zu gewehrleisten, empfehlen wir ausschließlich die Verwendung von TAMIYA-Farben der Serie X, XF und TS.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 500 mm x 183 mm
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Produktabmessung, Breite:
183 mm
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Modell-Art:
LKW
Maßstab:
1:14
Modell-Name:
Globe Liner BS
Modellausführung:
Bausatz
Gewicht:
2640 g
Produkt-Art:
RC Modell-LKW
Weitere Suchbegriffe: Truckmodellbau Zubehör sonstiges, Zubehör Truckmodellbau sonstiges, auto modellbausatz, 04950344563043, 04005299005282, Tamiya, 156304, Globe Liner BS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 410,87*
€ 480,63*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,89*
€ 480,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,64*
€ 571,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,42*
€ 569,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,38*
€ 546,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,13*
€ 526,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,89*
€ 486,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Carson
500501006
€ 93,65*
Sonstiges
Tamiya
56523
€ 353,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.