Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alinco DJ VX 46E 3519 PMR-Handfunkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2228439-BP
Hersteller:
     Alinco
Herst.-Nr.:
     3519
EAN/GTIN:
     4250158720145
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Alinco DJ VX 46E 3519 PMR-Handfunkgerät

Alinco DJ-VX-46E PMR-446 Funkgerät IP67

16 Kanäle vorprogrammiert & 8 weitere Kanäle frei zur individuellen Programmierung
Wasserdicht bis 1 m Wassertiefe
Monitorfunktion

Ausstattung:
Vollständig kompatibel im analogen Modus z.B. mit Kenwood TK-3401D, 3601D, TK-3501 ,PKT-23 & Maas PT Serie
Via optionaler Software natürlich auch an PMR-446 Funkgeräte jeglicher anderer Hersteller anpassbar
Kloning Funktion
IP-67 Gehäuse (geschützt gegen Wasser & Staub)
Untertauchen in Süßwasser bis 1 Meter Wassertiefe maximal 30 Minuten ohne Beschädigung möglich (Headsetbuchse muss geschlossen sein)
MIL-810G Gehäuse (absolut resistent gegen Stoss- und Vibration)
Klare und laute Wiedergabe durch einen 1 Watt Lautsprecher
Analog-Kanäle 446 MHz. wie Kenwood / Maas PT vorprogrammiert
Insgesamt stehen 128 Kanäle zur freien Programmierung (innerhalb des PMR-446 Frequenzbereich)
Der Speicher des Geräts ist programmiert in 5 Zonen mit je 16 Kanälen
CTCSS/ DCS Decoder
Einfache Bedienung
Grosse Lautsprecher-Kanalwahl Drehregler
Monitorfunktion (öffnen der Rauschsperre auf Knopfdruck)
Battery detect - Akkuschutzschaltung
Kanal- / Funktionsansage in englisch (mit PC-Software auch abschaltbar)

Folgende Features nur mit optionaler Software programmierbar (benötigt Alinco ERW-7 Programmierkabel - als Option kaufbar): 2 programmierbare Funktionstasten mit je 2 Funktionen (langer Druck, kurzer Druck), SOS Emergency - Notruftaste Local Alarm, Remote Alarm, Special Alarm, VOX Handsfree automatische Sprachübertragung, Scan - Kanalsuchlauf und Ausblendung von belegten Kanälen, Nuisance Channel Delete - belegter Kanal Ausblendung, Scrambler - Sprachverschlüssung für erhöhten Abhörschutz, Priority Scan - Vorzugskanalüberwachung, Key Lock - Tastatursperre, Rauschsperreneinstellung, Compander für noch bessere Sprachübertragung, Sprachansage (abschaltbar) oder Kontrollton, Channel Lock Kanalsperre, Tastatursperre, Akkusparfunktion

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 446 MHz · Funkgeräte-Besonderheiten: Automatische Rauschsperre,Anschluss für Mikrofon · Gewicht: 238 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kanäle (Funk): 8 PMR · Produktabmessung, Breite: 59 mm · Produktabmessung, Höhe: 102 mm · Produktabmessung, Tiefe: 38 mm · Sendeleistung: 0.5 W · Weitere technische Daten: Schutzart: IP67 · Betriebsspannung: Standlader 230 V/50 Hz · Antennenlänge 140 mm · Übertragungsart (Details): Analog

Lieferumfang:
DJ-VX-46 · Akkupack EBP-101 (Li-Ion/ 7,4 Volt/ 1800 mAh) · 230 V Tischlader (Standlader) · Integrierte Antenne · Gürtelclip EBC-51 · Trageband · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 59 x 102 x 38 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
38 mm
Produktabmessung, Höhe:
102 mm
Produktabmessung, Breite:
59 mm
Funkgeräte-Besonderheiten:
Automatische Rauschsperre | Anschluss für Mikrofon
Kanäle (Funk):
8 PMR
Frequenz (LOV):
446 MHz
Sendeleistung:
0.5 W
Übertragungsart (Details):
Analog
Gewicht:
238 g
Produkt-Art:
PMR-Handfunkgerät
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, pmr-funkgeräte, 04250158720145, Alinco, 3519, DJ VX 46E, Walkie-Talkie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,71*
€ 117,15*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 92,00*
€ 117,16*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 115,33*
€ 144,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,16*
€ 139,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alinco
3315
€ 63,09*
Sonstiges
Alinco
3276
€ 65,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.