Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2228196-BP Herst.-Nr.: 3423 EAN/GTIN: 3800157607827 |
| |
|
| | |
| V-TAC GU10 Lampholder 3423 Pendelleuchtenhalter Weiß
Lampenfassung mit PVC Kabel
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Keramik · Schutzklasse: IP20 · Sockel: GU10
Lieferumfang: Lampenfassung mit PVC Kabel
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | V-TAC | Farbe: | weiß | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Material: | Keramik | Schutzklasse: | IP20 | Sockel: | GU10 | Produkt-Art: | Pendelleuchtenhalter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: V-TAC, 3423, GU10 Lampholder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,62* | € 0,93* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,63* | € 1,15* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,82* | € 17,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|