Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seeed Studio 101020078 Sensor-Modul 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Grove


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2227365-BP
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     101020078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Luftgütesensor
Luftqualitätssensor
Staubsensor
Seeed Studio 101020078 Sensor-Modul 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Grove

Der Sensor ist für die Prüfung der Raumluftqualität konzipiert. Als Hauptgase werden Kohlenmonoxid, Alkohol, Aceton, Verdünner, Formaldehyd und andere leicht toxische Gase nachgewiesen. Es ist kompatibel mit 5V und 3,3V Stromversorgung.

Technische Daten:
Passend für (Arduino Boards): Seeeduino · Passend für (Entwicklungskits): Grove · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 42 mm · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
23 mm
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Passend für (Entwicklungskits):
Grove
Passend für (Arduino Boards):
Seeeduino
Weitere Suchbegriffe: luftqualitätssensor, 02050008578924, 04060137047831, Seeed Studio, 101020078
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,87*
€ 10,25*
€ 4,00*
ab € 6,80*
€ 10,27*
2 Tage
32
€ 14,99*
ab € 7,24*
€ 10,48*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 15,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.