| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2227222-BP Herst.-Nr.: 18-221-72 EAN/GTIN: 5903669181682 |
| |
|
| | |
| LED-Einbauleuchte Lami
Einfache Installation Lichtakzente setzen
LAMI ist eine hochwertige LED-Dekor- und Funktionsleuchte. Es wird für die Beleuchtung von Korridoren, Treppen und Beleuchtungsanlagen in der Innenarchitektur verwendet.
Technische Daten: Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Quadratisch · Betriebsspannung: 230 V · Einbau-Durchmesser: 60 mm · Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 109 g · Herstellerfarbe: Beige · Leistung: 0.7 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Kunststoff · Produkt-Art: LED-Wandeinbauleuchte · Schutzart: IP20
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Beige | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Leistung (Leuchmittel): | 0.7 W | Marke: | Zamel | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Schutzart: | IP20 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Bauform (Leuchten): | Quadratisch | Leuchtfarben: | Warmweiß | Farbe: | braun | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Material: | Kunststoff | Raum (Lampen): | Wohn-/Esszimmer | Schlafzimmer | Küche | Arbeitszimmer | Industrie/Gewerbe | Stil (Lampen): | Modern/Design | Einbau-Durchmesser: | 60 mm | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung: | 0.7 W | Gewicht: | 109 g | Produkt-Art: | LED-Wandeinbauleuchte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |