Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zamel 01-221-22 Moza LED-Wandeinbauleuchte LED LED fest eingebaut 0.42 W Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2227175-BP
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     01-221-22
EAN/GTIN:
     5903669054443
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Einbauleuchte LED
LED Deckeneinbaulampe
Zamel 01-221-22 Moza LED-Wandeinbauleuchte LED LED fest eingebaut 0.42 W Stahl

LED-Einbauleuchte Moza

Lichtaustritt unten und vorne
Einfache Installation
Lichtakzente setzen

Moza ist eine hochwertige dekorative und funktionale LED-Leuchte. Es wird zur Beleuchtung von Korridoren, Treppen, dekorativer Beleuchtung von Möbeln und Beleuchtungsanlagen in der Innenarchitektur verwendet.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Quadratisch · Betriebsspannung: 230 V · Einbau-Durchmesser: 60 mm · Gewicht: 170 g · Herstellerfarbe: Stahl · Leistung: 0.42 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3100 K · Lichtstrom Gesamt: 13 lm · Material: Metall,Kunststoff · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Schlafzimmer,Küche,Arbeitszimmer,Industrie/Gewerbe · Schutzart: IP44 · Sockel: LED fest eingebaut · Stil (Lampen): Modern/Design · Weitere technische Daten: Lebensdauer ca. 40000 h

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Stahl
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
3100 K
Lichtstrom (Leuchtmittel):
13 lm
Leistung (Leuchmittel):
0.42 W
Marke:
Zamel
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Quadratisch
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Metall | Kunststoff
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Schlafzimmer | Küche | Arbeitszimmer | Industrie/Gewerbe
Stil (Lampen):
Modern/Design
Lichtstrom Gesamt:
13 lm
Einbau-Durchmesser:
60 mm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
0.42 W
Lichtfarbe:
3100 K
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
170 g
Produkt-Art:
LED-Wandeinbauleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 6,45*
ab € 27,98*
€ 38,94*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 36,44*
€ 50,53*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 36,12*
€ 50,53*
3 Tage
17
€ 6,99*
ab € 46,29*
€ 62,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.