Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex BB3015.5012 Beistelltisch BASIS stationär mit Multiplex-Tischplatte in Lichtblau RAL 5012, BxTxH: 1000 x 600 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2225378-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     BB3015.5012
EAN/GTIN:
     4045916075687
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell-tisch rechteck
beistell tisch
Manuflex BB3015.5012 Beistelltisch BASIS stationär mit Multiplex-Tischplatte in Lichtblau RAL 5012, BxTxH: 1000 x 600 x 780 mm Licht-Blau (RAL 5012)

Beistelltisch BASIS stationär mit Multiplex-Tischplatte in Lichtblau RAL 5012, BxTxH: 1000 x 600 x 780 mm

Der Beistelltisch BASIS stationär mit Multiplex-Tischplatte ist ein preiswerter und flexibler Tisch für vielfältige Einsatzzwecke. Die Tragkraft von 350 kg, bei gleichmäßiger Lastverteilung, genügt den Ansprüchen einfacher mechanischer, fertigungstechnischer oder prüfungstechnischer Arbeit in Produktion, Lager, Montage, Labor und Versand. Durch die einfache Montage ist der Beistelltisch sofort einsatzbereit. Der Tisch ist mit einem stabilen Stahlrahmen-Gestell mit 33 mm Ø Rundrohrfüßen und 60 mm hohen Zargen ausgestattet. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012. Der Beistelltisch BASIS hat eine Breite von 1000 mm, eine Tiefe von 600 mm und eine Gesamthöhe von 780 mm Des Weiteren besitzt der Komplett-Beistelltisch BASIS Bodenausgleichs-Schrauben, welche Unebenheiten von bis zu 10 mm ausgleichen können. Der Beistelltisch wird mit einer geölten Multiplex-Tischplatte ausgeliefert. Die Multiplex-Tischplatte 22 mm stark, 1000 mm breit und 600 mm tief, besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III. Die -Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt. Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast. Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Tischplatte wird überall da eingesetzt, wo hohe mechanische Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Licht-Blau (RAL 5012)

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Licht-Blau (RAL 5012)
Marke:
Manuflex
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: beistelltisch buche, Manuflex, BB3015.5012, Tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,31*
€ 326,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,96*
€ 320,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,91*
€ 308,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,57*
€ 301,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,87*
€ 262,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.