| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2225374-BP Herst.-Nr.: BB3015.0001 EAN/GTIN: 4045916075649 |
| |
|
| | |
| Manuflex BB3015.0001 Beistelltisch BASIS stationär mit Multiplex-Tischplatte in Graugrün HF 0001, BxTxH: 1000 x 600 x 780 mm Grau,Grün
Beistelltisch BASIS stationär mit Multiplex-Tischplatte in Graugrün HF 0001, BxTxH: 1000 x 600 x 780 mm
Der Beistelltisch BASIS stationär mit Multiplex-Tischplatte ist ein preiswerter und flexibler Tisch für vielfältige Einsatzzwecke. Die Tragkraft von 350 kg, bei gleichmäßiger Lastverteilung, genügt den Ansprüchen einfacher mechanischer, fertigungstechnischer oder prüfungstechnischer Arbeit in Produktion, Lager, Montage, Labor und Versand. Durch die einfache Montage ist der Beistelltisch sofort einsatzbereit. Der Tisch ist mit einem stabilen Stahlrahmen-Gestell mit 33 mm Ø Rundrohrfüßen und 60 mm hohen Zargen ausgestattet. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Graugrün HF 0001. Der Beistelltisch BASIS hat eine Breite von 1000 mm, eine Tiefe von 600 mm und eine Gesamthöhe von 780 mm Des Weiteren besitzt der Komplett-Beistelltisch BASIS Bodenausgleichs-Schrauben, welche Unebenheiten von bis zu 10 mm ausgleichen können. Der Beistelltisch wird mit einer geölten Multiplex-Tischplatte ausgeliefert. Die Multiplex-Tischplatte 22 mm stark, 1000 mm breit und 600 mm tief, besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III. Die -Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt. Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast. Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Tischplatte wird überall da eingesetzt, wo hohe mechanische Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grau,Grün
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Grau | Grün | Marke: | Manuflex | Farbe: | grau | grün |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |