| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2225283-BP Herst.-Nr.: BB5381.5012 EAN/GTIN: 4045916201482 |
| |
|
| | |
| Manuflex BB5381.5012 Komplett-Beistelltisch BASIS mobil mit Melamin-Platte + Gehäuse-Unterbau, BxTxH: 1500 x 800 x 850 mm Licht-Blau (RAL 5012)
Komplett-Beistelltisch BASIS mobil mit Melamin-Platte + Gehäuse-Unterbau, BxTxH: 1500 x 800 x 850 mm
Der Komplett-Beistelltisch BASIS mobil mit Melamin-Tischplatte und Gehäuse-Unterbau ist ein preiswertes und flexibles Beistellsystem für vielfältige Einsatzzwecke. Die Tragkraft von 250 kg, bei gleichmäßiger Lastverteilung, genügt den Ansprüchen einfacher mechanischer, fertigungstechnischer oder prüfungstechnischer Arbeit in Produktion, Lager, Montage, Labor, und Versand. Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie eine praxisbewährte Komplett-Ausführung wählen. Durch die einfache Montage ist der Beistelltisch sofort einsatzbereit. Durch den Einsatz von einem Gehäuse-Unterbau schaffen Sie zusätzlich Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz. Das Gehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in lichtblau RAL 5012. Die Schubfächer sind für die Aufnahme von Werkzeugen bestens geeignet. Der Gehäuse-Unterbau besteht aus je 1 x 50, 1 x 100 und 1 x 150 Blockschubfächern mit Lochboden und Auszugssperre. Das Gehäuse ist mit einem Schloss versehen und ist entweder links oder rechts montierbar. Die Schubfächer sind bis 80 % ausziehbar und bis 35 kg belastbar. Die Schubfächer sind mit einer großen Griffleiste und für das Beschriften der Schubfächer zusätzlich mit Etikett ausgestattet. Darüber hinaus ist das Gehäuse noch mit einer Einzelauszugssperre ausgestattet. Diese verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und verringert somit die Quetsch- und Verletzungsgefahr. Das stabile Stahlrahmen-Gestell besteht aus 33 mm Ø Rundrohrfüßen und 60 mm hohen Zargen. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in lichtblau RAL 5012. Der Beistelltisch BASIS hat eine Breite von 1500 mm, eine Tiefe von 800 mm und eine Gesamthöhe von 850 mm. Der Komplett-Beistelltisch BASIS mobil ist mit 2 Lenk- sowie 2 Bock-TPE-Rollen (Thermoplastische Elastomere), Ø 125 mm, bestückt. Zu Ihrer Sicherheit sind gemäß EN 1757-3 beide Lenkrollen mit Feststellern ausgestattet. Die lichtgraue Melamin-Tischplatte 22 mm stark, 1500 mm breit und 800 mm tief, besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Die Melamin-Tischplatte ist weitestgehend abrieb- und kratzfest sowie blendfrei. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Licht-Blau (RAL 5012)
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Licht-Blau (RAL 5012) | Marke: | Manuflex | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: beistell tisch, Manuflex, BB5381.5012, Tisch, Tische |
| | |
| |