Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex BB5367.0002 Komplett-Beistelltisch BASIS mobil mit Kunststoff-Platte + Gehäuse-Unterbau, BxTxH: 1000 x 800 x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2225246-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     BB5367.0002
EAN/GTIN:
     4045916200317
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch kunststoff rollbar
beistell-tisch rollen
Manuflex BB5367.0002 Komplett-Beistelltisch BASIS mobil mit Kunststoff-Platte + Gehäuse-Unterbau, BxTxH: 1000 x 800 x 850 mm Lichtgrau (RAL 7035)

Komplett-Beistelltisch BASIS mobil mit Kunststoff-Platte + Gehäuse-Unterbau, BxTxH: 1000 x 800 x 850 mm

Der Komplett-Beistelltisch BASIS mobil mit Kunststoff-Tischplatte und Gehäuse-Unterbau ist ein preiswertes und flexibles Beistellsystem für vielfältige Einsatzzwecke. Die Tragkraft von 250 kg, bei gleichmäßiger Lastverteilung, genügt den Ansprüchen einfacher mechanischer, fertigungstechnischer oder prüfungstechnischer Arbeit in Produktion, Lager, Montage, Labor, und Versand. Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie eine praxisbewährte Komplett-Ausführung wählen. Durch die einfache Montage ist der Beistelltisch sofort einsatzbereit. Durch den Einsatz von einem Gehäuse-Unterbau schaffen Sie zusätzlich Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz. Das Gehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in der Farbkombination HF0002 = Korpus lichtgrau RAL 7035 und Schubfächer in brillantblau RAL 5007. Die Schubfächer sind für die Aufnahme von Werkzeugen bestens geeignet. Der Gehäuse-Unterbau besteht aus je 1 x 50, 1 x 100 und 1 x 150 Blockschubfächern mit Lochboden und Auszugssperre. Das Gehäuse ist mit einem Schloss versehen und ist entweder links oder rechts montierbar. Die Schubfächer sind bis 80 % ausziehbar und bis 35 kg belastbar. Die Schubfächer sind mit einer großen Griffleiste und für das Beschriften der Schubfächer zusätzlich mit Etikett ausgestattet. Darüber hinaus ist das Gehäuse noch mit einer Einzelauszugssperre ausgestattet. Diese verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und verringert somit die Quetsch- und Verletzungsgefahr. Das stabile Stahlrahmen-Gestell besteht aus 33 mm Ø Rundrohrfüßen und 60 mm hohen Zargen. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Der Beistelltisch BASIS hat eine Breite von 1000 mm, eine Tiefe von 800 mm und eine Gesamthöhe von 850 mm. Der Komplett-Beistelltisch BASIS mobil ist mit 2 Lenk- sowie 2 Bock-TPE-Rollen (Thermoplastische Elastomere), Ø 125 mm, bestückt. Zu Ihrer Sicherheit sind gemäß EN 1757-3 beide Lenkrollen mit Feststellern ausgestattet. Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte 22 mm stark, 1000 mm breit und 800 mm tief, besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Weiterhin ist die Kunststoff-Tischplatte mit hellgrauem, stoßfestem Kunststoff-Umleimer umrandet. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen. Sie ist weiterhin abrieb- und kratzfest und strapazierfähig sowie blendfrei. Die Tischplatte ist geeignet für leichte Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Marke:
Manuflex
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: beistell tisch, Manuflex, BB5367.0002, Tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 1.353,88*
€ 1.589,06*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.483,27*
€ 1.710,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.589,06*
€ 1.890,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.567,05*
€ 1.864,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.485,47*
€ 1.767,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.412,60*
€ 1.680,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.353,88*
€ 1.611,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.