Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Vierkant Profil (L x B x H) 500 x 10 x 10 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-222511-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     222511
EAN/GTIN:
     4016138151756
Suchbegriffe:
Aluminium-Vierkantstab
Vierkantstab
vierkantstab alu
aluminium vierkantstab
Aluminium Vierkant Profil (L x B x H) 500 x 10 x 10 mm 1 St.

Aluminium 4-Kant-Profil

Ausstattung:
Vollmaterial (AL CU Mg Pb F37) in sehr guter Dreh-, Fräs- und Bohrqualität, kurzspanig.

Technische Daten:
Bauform (Profile): Vierkant · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 500 mm

Hinweis:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 500 x 10 x 10 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
Reely
Bauform (Profile):
Vierkant
Material:
Aluminium
Produkt-Art:
Profil
Weitere Suchbegriffe: Reely, 222511, Kvadrat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
81
Frei Haus
ab € 7,11*
€ 10,53*
€ 4,00*
ab € 7,32*
€ 10,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.