Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex BB5247.7035 Komplett-Beistelltisch BASIS stationär mit Kunststoff-Platte + Einzelschubfach, BxTxH: 1250 x 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2225019-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     BB5247.7035
EAN/GTIN:
     4045916193923
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch kunststoff rollbar
beistell-tisch rollen
Manuflex BB5247.7035 Komplett-Beistelltisch BASIS stationär mit Kunststoff-Platte + Einzelschubfach, BxTxH: 1250 x 800 x 780 mm Lichtgrau (RAL 7035)

Komplett-Beistelltisch BASIS stationär mit Kunststoff-Platte + Einzelschubfach, BxTxH: 1250 x 800 x 780 mm

Der Komplett-Beistelltisch BASIS stationär mit Kunststoff-Platte und Einzelschubfach ist ein preiswerter und flexibler Tisch für vielfältige Einsatzzwecke. Die Tragkraft von 350 kg, bei gleichmäßiger Lastverteilung, genügt den Ansprüchen einfacher mechanischer, fertigungstechnischer oder prüfungstechnischer Arbeit in Produktion, Lager, Montage, Labor und Versand. Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie eine praxisbewährte Komplett-Ausführung bestellen. Durch die einfache Montage ist der Beistelltisch sofort einsatzbereit. Durch den Einsatz von einem Einzelschubfach schaffen Sie zusätzlich Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz. Das Schubfach ist für die Aufnahme von Werkzeugen bestens geeignet. Das Einzelschubfach mit einer Blendenhöhe von 150 mm ist mit einem Schloss ausgestattet und kann entweder links oder rechts montiert werden. Durch die verstärkte Stahlausführung ist das Einzelschubfach äußerst stabil und verwindungsfrei. Das Schubfach ist rollengelagert und bis zu 60 % ausziehbar. Der Boden ist in einem 36 mm Raster gelocht. Er verfügt über eine große schwarze, handliche Griffleiste mit einem Beschriftungsetikett und einer Klarsichtabdeckung. Die Tragkraft des Einzelschubfaches beträgt 25 kg. Das Einzelschubfach hat eine Breite von 425 mm, eine Tiefe von 550 mm und eine Blendenhöhe von 135 mm. Es ist aus Stahl gefertigt und im 36 mm Raster gelocht. Das Schubfach ist in Einzelschubfach hochwertig pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 hochwertig pulverbeschichtet. Das stabile Stahlrahmen-Gestell besteht aus 33 mm Ø Rundrohrfüßen und 60 mm hohen Zargen. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Der Beistelltisch BASIS hat eine Breite von 1250 mm, eine Tiefe von 800 mm und eine Gesamthöhe von 780 mm. Des Weiteren besitzt der Komplett-Beistelltisch BASIS Bodenausgleichs-Schrauben, welche Unebenheiten von bis zu 10 mm ausgleichen können. Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte 22 mm stark, 1250 mm breit und 800 mm tief, besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Die Kunststoff-Tischplatte ist weitestgehend abrieb- und kratzfest sowie blendfrei. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Marke:
Manuflex
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: beistell tisch, Manuflex, BB5247.7035, Tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 414,78*
€ 492,60*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 644,46*
€ 752,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,60*
€ 586,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,78*
€ 578,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,19*
€ 569,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,24*
€ 544,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,78*
€ 493,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.