| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2225015-BP Herst.-Nr.: BB5247.5012 EAN/GTIN: 4045916193879 |
| |
|
| | |
| Manuflex BB5247.5012 Komplett-Beistelltisch BASIS stationär mit Kunststoff-Platte + Einzelschubfach, BxTxH: 1250 x 800 x 780 mm Licht-Blau (RAL 5012)
Komplett-Beistelltisch BASIS stationär mit Kunststoff-Platte + Einzelschubfach, BxTxH: 1250 x 800 x 780 mm
Der Komplett-Beistelltisch BASIS stationär mit Kunststoff-Platte und Einzelschubfach ist ein preiswerter und flexibler Tisch für vielfältige Einsatzzwecke. Die Tragkraft von 350 kg, bei gleichmäßiger Lastverteilung, genügt den Ansprüchen einfacher mechanischer, fertigungstechnischer oder prüfungstechnischer Arbeit in Produktion, Lager, Montage, Labor und Versand. Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie eine praxisbewährte Komplett-Ausführung bestellen. Durch die einfache Montage ist der Beistelltisch sofort einsatzbereit. Durch den Einsatz von einem Einzelschubfach schaffen Sie zusätzlich Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz. Das Schubfach ist für die Aufnahme von Werkzeugen bestens geeignet. Das Einzelschubfach mit einer Blendenhöhe von 150 mm ist mit einem Schloss ausgestattet und kann entweder links oder rechts montiert werden. Durch die verstärkte Stahlausführung ist das Einzelschubfach äußerst stabil und verwindungsfrei. Das Schubfach ist rollengelagert und bis zu 60 % ausziehbar. Der Boden ist in einem 36 mm Raster gelocht. Er verfügt über eine große schwarze, handliche Griffleiste mit einem Beschriftungsetikett und einer Klarsichtabdeckung. Die Tragkraft des Einzelschubfaches beträgt 25 kg. Das Einzelschubfach hat eine Breite von 425 mm, eine Tiefe von 550 mm und eine Blendenhöhe von 135 mm. Es ist aus Stahl gefertigt und im 36 mm Raster gelocht. Das Schubfach ist in Einzelschubfach hochwertig pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007 hochwertig pulverbeschichtet. Das stabile Stahlrahmen-Gestell besteht aus 33 mm Ø Rundrohrfüßen und 60 mm hohen Zargen. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in lichtblau RAL 5012. Der Beistelltisch BASIS hat eine Breite von 1250 mm, eine Tiefe von 800 mm und eine Gesamthöhe von 780 mm. Des Weiteren besitzt der Komplett-Beistelltisch BASIS Bodenausgleichs-Schrauben, welche Unebenheiten von bis zu 10 mm ausgleichen können. Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte 22 mm stark, 1250 mm breit und 800 mm tief, besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Die Kunststoff-Tischplatte ist weitestgehend abrieb- und kratzfest sowie blendfrei. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Licht-Blau (RAL 5012)
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Licht-Blau (RAL 5012) | Marke: | Manuflex | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: beistell tisch, Manuflex, BB5247.5012, Tisch, Tische |
| | |
| |