| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2224947-BP Herst.-Nr.: BB5207.7016 EAN/GTIN: 4045916193107 |
| |
|
| | |
| Manuflex BB5207.7016 Komplett-Beistelltisch BASIS stationär mit Kunststoff-Platte + Zwischenboden, BxTxH: 750 x 500 x 780 mm Anthrazit
Komplett-Beistelltisch BASIS stationär mit Kunststoff-Platte + Zwischenboden, BxTxH: 750 x 500 x 780 mm
Der Komplett-Beistelltisch BASIS stationär mit Kunststoff-Platte und Zwischenboden ist ein preiswerter und flexibler Tisch für vielfältige Einsatzzwecke. Die Tragkraft von 350 kg, bei gleichmäßiger Lastverteilung, genügt den Ansprüchen einfacher mechanischer, fertigungstechnischer oder prüfungstechnischer Arbeit in Produktion, Lager, Montage, Labor und Versand. Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie eine praxisbewährte Komplett-Ausführung bestellen. Durch die einfache Montage ist der Beistelltisch sofort einsatzbereit. Der Komplett-Beistelltisch BASIS verfügt über einen Zwischenboden aus einer 19 mm starken lichtgrauen Melaminplatte mit grauem Kunststoff-Umleimer als zusätzliche Ladefläche. Das stabile Stahlrahmen-Gestell besteht aus 33 mm Ø Rundrohrfüßen und 60 mm hohen Zargen. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in anthrazit RAL 7016. Der Beistelltisch BASIS hat eine Breite von 750 mm, eine Tiefe von 500 mm und eine Gesamthöhe von 780 mm. Des Weiteren besitzt der Komplett-Beistelltisch BASIS Bodenausgleichs-Schrauben, welche Unebenheiten von bis zu 10 mm ausgleichen können. Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte 22 mm stark, 750 mm breit und 500 mm tief, besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Die Kunststoff-Tischplatte ist weitestgehend abrieb- und kratzfest sowie blendfrei. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Anthrazit
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Marke: | Manuflex | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |