| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2224819-BP Herst.-Nr.: LD1918.9006 EAN/GTIN: 4045916507454 |
| |
|
| | |
| Manuflex LD1918.9006 ESD ESD-Arbeitstisch UNIDESK mit Melaminplatte, Gestell Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = 1600 x 800 x 720-730 mm Alusilber
ESD-Arbeitstisch UNIDESK mit Melaminplatte, Gestell Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = 1600 x 800 x 720-730 mm
Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik neigt zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, sodass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden. Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend hinzukommt, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen. Der ESD-Arbeitstisch UNIDESK in Alusilber ähnlich RAL 9006 leitfähig, 1600 mm breit und 800 mm tief, unterstützt den Schutz vor der Beschädigung Ihrer Bauteile durch elektrostatische Entladung. Ideal für jeden Arbeitsplatz, an dem die Sauberkeit an erster Stelle steht. Durch die optisch ansprechenden und geschlossenen Rohrgestelle ist der UNIDESK Arbeitstisch als Prüf- oder Laborarbeitsplatz bestens geeignet. Der Arbeitstisch UNIDESK verfügt über eine Höheneinstellung durch Verstellgleiter von 695-705 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Die Tragkraft des UNIDESK-Arbeitstisches beträgt bei gleichmäßiger Lastverteilung 200 kg. Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Quadratrohrrahmen 40x40x2 mm und 2 stabilen Rechteck-Zargen 50x30x2 mm, sowie höheneinstellbare Verstellgleiter. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Alusilber ähnlich RAL 9006 leitfähig. Die lichtgraue Melamin-Tischplatte 25 mm stark, 1600 mm breit und 800 mm tief, besteht aus einer elektrisch leitfähigen Melaminharzbeschichtung auf volumenleitfähiger E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Sie verfügt über einen hellgrauen, stoßfestem Kunststoff-Umleimer. Die Melamin-Tischplatte ist elektrisch leitfähig, weitestgehend abrieb- und kratzfest nach DIN EN 438 sowie blendfrei und unempfindlich. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Der Ableit-Widerstand beträgt nach EN 100015 <1x10^9>7.5x10^5 Ohm. Die preisgünstige Tischplatte ist geeignet für leichte mechanische Arbeiten und Arbeiten, ohne höhere chemische Beanspruchung im ESD Bereich.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Herstellerfarbe: Alusilber
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Alusilber | Marke: | Manuflex | Farbe: | grau | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | ESD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |