| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2223646-BP Herst.-Nr.: AS1718.9006 EAN/GTIN: 4045916513455 |
| |
|
| | |
| Manuflex AS1718.9006 Neigbare Ablagekonsole für PACKPOOL Packtische, Nutztiefe 345 mm. Für Tischbreite 1750 mm
Neigbare Ablagekonsole für PACKPOOL Packtische, Nutztiefe 345 mm. Für Tischbreite 1750 mm
Die neigbare Ablagekonsole für alle PACKPOOL Packtische mit einer Tischbreite von 1750 mm, dient zur Optimierung der Arbeitsleistung durch die Werkzeugbereitstellung im Greifbereich und entlastet somit die Mitarbeiter körperlich. Durch die stabile Stahlblechkonstruktion und der allseits 38 mm Aufkantung können diverse Kleinteile, Werkzeuge und Maschinen bereitgestellt werden. Die Ablagekonsole ist stufenlos neigbar und kann somit greifoptimal mit z.B. Sichtlagerkästen ausgerüstet werden. Stufenlos ist sie auch in der Tiefe einstellbar, womit auch überstehende Produkte gut positioniert, oder weiterer Arbeitsraum geschaffen werden kann. Die neigbare Ablagekonsole wird an Stahl-Aufbauportalen befestigt. Belastbar ist die neigbare Ablagekonsole bei gleichmäßig verteilter Last mit 40 kg. Die Gesamtbreite der Ablagekonsole beträgt 1338 mm und die Gesamthöhe 38 mm. Sie hat eine Nutztiefe von 345 mm. Die neigbare Ablagekonsole ist hochwertig pulverbeschichtet in Alusilber ähnlich RAL 9006.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Alusilber
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Alusilber | Marke: | Manuflex | Farbe: | grau | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |