| |
|
| Artikel-Nr.: 102-222337-BP Herst.-Nr.: 222337 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Messing Rohr Profil (Ø x L) 3 mm x 500 mm Innen-Durchmesser: 2.4 mm
Messing-Rohr
Technische Daten: Bauform (Profile): Rohr · Innen-Durchmesser: 2.4 mm · Material: Messing · Produktabmessung, Länge: 500 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · Wandstärke: 0.3 mm
Hinweis: Achtung: Toleranz in der Abmessungs-Angabe bis zu 1,5 % möglich! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 3 mm x 500 mm | Produktabmessung, Ø: | 3 mm | Produktabmessung, Länge: | 500 mm | Marke: | Reely | Innen-Durchmesser: | 2.4 mm | Bauform (Profile): | Rohr | Material: | Messing | Wandstärke: | 0.3 mm | Produkt-Art: | Profil | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reely, 222337, messing rundstab |
| | |
| |