| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2222184-BP Herst.-Nr.: ZB4968.5021 EAN/GTIN: 4045916090475 |
| |
|
| | |
| Manuflex ZB4968.5021 Gehäuse-Unterbau UNIVERSAL Stationär, Nutzhöhe 500 mm mit 1 Tür rechts angeschlagen. Für Tischtiefe 1200 mm
Gehäuse-Unterbau UNIVERSAL Stationär, Nutzhöhe 500 mm mit 1 Tür rechts angeschlagen. Für Tischtiefe 1200 mm
Kompletter Gehäuse-Unterbau UNIVERSAL für die intelligente und saubere Ordnung und Aufbewahrung von Arbeitshilfsmitteln direkt am Arbeitsplatz , mit einer Breite von 500 mm, einer Tiefe von 580 mm und einer Höhe von 560 mm. Das Gehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in Wasserblau RAL 5021. Belastbar ist das Gehäuse für alle UNIVERSAL Arbeitstische bis 200 kg (Ergo = 100 kg). Serienmäßig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. Das Gehäuse ist an Stationären UNIVERSAL Arbeitstischen mit einer Tischtiefe von 1200 mm einsetzbar. Das Gehäuse hat eine Nutzhöhe von 500 mm und besteht aus 1 Tür mit einem festen Einlegeboden. Bei UNIVERSAL Ergo Arbeitstischen ist eine Verwendung erst ab Tischbreite 1500 mm möglich.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Wasserblau · Höhe (max.): 560 cm · Höhe (min.): 560 cm
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Wasserblau | Marke: | Manuflex | Farbe: | blau | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Höhe (max.): | 560 cm | Höhe (min.): | 560 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04045916090475, Manuflex, ZB4968.5021 |
| | |
| |