| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2219517-BP Herst.-Nr.: AU5565.0002 EAN/GTIN: 4045916183467 |
| |
|
| | |
| Manuflex AU5565.0002 Komplett-Arbeitstisch Grund UNIVERSAL Standard mit Multiplex-Platte, BxTxH = 1500 x 800 x 760-870 mm Lichtgrau (RAL 7035)
Komplett-Arbeitstisch Grund UNIVERSAL Standard mit Multiplex-Platte, BxTxH = 1500 x 800 x 760-870 mm
Ersparen Sie sich ein langes Suchen und mühsames Zusammenstellen von einzelnen Arbeitstischkomponenten, nutzen Sie unsere Erfahrung! Mit dem Arbeitstisch UNIVERSAL im praxisbewährten und von unseren Experten zusammengestellten, preisgünstigen Angebot, schaffen Sie die optimale Grundlage für den Arbeitsbereich. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz . Der Arbeitstisch UNIVERSAL Standard in lichtgrau RAL 7035, 1500 mm breit und 800 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Er verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 738-848 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 800 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch für hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage bestens geeignet. Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Die geölte Multiplex-Tischplatte 22 mm stark, 1500 mm breit und 800 mm tief, besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III. Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt. Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast. Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Tischplatte wird überall da eingesetzt, wo hohe mechanische Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden. Im Lieferumfang ist ein Gehäuse-Unterbau mit Schubfächern enthalten. Der Unterbau dient für eine intelligente und saubere Ordnung am Arbeitsplatz. Er hat eine Breite von 500, eine Tiefe von 580 mm und eine Höhe von 360 mm. Das Gehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in der Farbkombination HF0002 = Korpus lichtgrau RAL 7035 und Schubfächer in brillantblau RAL 5007. Belastbar ist das Gehäuse bis 200 kg. Serienmäßig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie mit Zentralverschluss. Das Gehäuse hat eine Nutzhöhe von 300 mm und besteht aus 2 Schubfächern mit den Blendenhöhen 1 x 100 mm, 1 x 200 mm. Die Schubfächer sind bis 80 % ausziehbar und bis 35 kg belastbar. Die Schubfächer sind mit einer großen Griffleiste und für das Beschriften der Schubfächer zusätzlich mit Etikett ausgestattet. Darüber hinaus ist das Gehäuse noch mit einer Einzelauszugssperre ausgestattet. Diese verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und verringert somit die Quetsch- und Verletzungsgefahr. Der Arbeitstisch UNIVERSAL Standard kann jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbautischen zu einem Reihenarbeitsplatz erweitert werden (Anbautisch UNIVERSAL Standard Produkt-Nummer: AU6055.0002). Ebenfalls kann der Arbeitstisch mit einem Zwischenboden für eine optimale Stauraumausnutzung erweitertet werden (Zwischenboden Produkt-Nummer: ZB3677).
Technische Daten: Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Lichtgrau (RAL 7035) | Marke: | Manuflex | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Arbeitsplatzsystem, System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, bürotisch grau 120 x 80, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Manuflex, AU5565.0002, Tisch, Tische |
| | |
| |