Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex BB3034.2001 Beistelltisch BASIS stationär mit Blechbelag-Platte in Rotorange RAL 2001, BxTxH: 1250 x 600 x 780


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2217126-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     BB3034.2001
EAN/GTIN:
     4045916074994
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell-tisch rechteck
beistell tisch
Manuflex BB3034.2001 Beistelltisch BASIS stationär mit Blechbelag-Platte in Rotorange RAL 2001, BxTxH: 1250 x 600 x 780 mm Rotorange (RAL 2001)

Beistelltisch BASIS stationär mit Blechbelag-Platte in Rotorange RAL 2001, BxTxH: 1250 x 600 x 780 mm

Der Beistelltisch BASIS stationär mit Blechbelag-Tischplatte ist ein preiswerter und flexibler Tisch für vielfältige Einsatzzwecke. Die Tragkraft von 350 kg, bei gleichmäßiger Lastverteilung, genügt den Ansprüchen einfacher mechanischer, fertigungstechnischer oder prüfungstechnischer Arbeit in Produktion, Lager, Montage, Labor und Versand. Durch die einfache Montage ist der Beistelltisch sofort einsatzbereit. Der Tisch ist mit einem stabilen Stahlrahmen-Gestell mit 33 mm Ø Rundrohrfüßen und 60 mm hohen Zargen ausgestattet. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Rotorange RAL 2001. Der Beistelltisch BASIS hat eine Breite von 1250 mm, eine Tiefe von 600 mm und eine Gesamthöhe von 780 mm Des Weiteren besitzt der Komplett-Beistelltisch BASIS Bodenausgleichs-Schrauben, welche Unebenheiten von bis zu 10 mm ausgleichen können. Der Beistelltisch wird mit einer verzinkten Blechbelag-Tischplatte ausgeliefert. Die Blechbelag-Tischplatte 22 mm stark, 1250 mm breit und 600 mm tief, besteht aus sendzimierverzinktem 1.5 mm starkem Feinblech welches auf einer E-1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtgütespanplatte aufgezogen ist. Die Längsseiten sind U-förmig abgekantet. Sie ist abrieb-, stoß- und schlagfest, widerstandsfähig, hitze-/lötzinn- sowie öl- und fettbeständig. Folglich ist die Blechbelag-Tischplatte für mechanische Arbeiten mit kantigen, heißen oder öligen Arbeitsmaterialien wie z.B. in Kfz-Werkstätten, Lackierereien, bei Schweißarbeiten sowie im Stahl-, Maschinen- und Metallbau geeignet.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rotorange (RAL 2001)

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rotorange (RAL 2001)
Marke:
Manuflex
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: beistelltisch manuflex, Manuflex, BB3034.2001, Tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,00*
€ 368,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,43*
€ 358,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,11*
€ 349,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,30*
€ 340,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,72*
€ 298,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.