Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex BB3029.9006 Beistelltisch BASIS stationär mit PVC-Tischplatte in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH: 1000 x 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2217114-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     BB3029.9006
EAN/GTIN:
     4045916110579
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell-tisch rechteck
beistell tisch
Manuflex BB3029.9006 Beistelltisch BASIS stationär mit PVC-Tischplatte in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH: 1000 x 800 x 780 mm Alusilber

Beistelltisch BASIS stationär mit PVC-Tischplatte in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH: 1000 x 800 x 780 mm

Der Beistelltisch BASIS stationär mit PVC-Tischplatte ist ein preiswerter und flexibler Tisch für vielfältige Einsatzzwecke. Die Tragkraft von 350 kg, bei gleichmäßiger Lastverteilung, genügt den Ansprüchen einfacher mechanischer, fertigungstechnischer oder prüfungstechnischer Arbeit in Produktion, Lager, Montage, Labor und Versand. Durch die einfache Montage ist der Beistelltisch sofort einsatzbereit. Der Tisch ist mit einem stabilen Stahlrahmen-Gestell mit 33 mm Ø Rundrohrfüßen und 60 mm hohen Zargen ausgestattet. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Alusilber ähnlich RAL 9006. Der Beistelltisch BASIS hat eine Breite von 1000 mm, eine Tiefe von 800 mm und eine Gesamthöhe von 780 mm Des Weiteren besitzt der Komplett-Beistelltisch BASIS Bodenausgleichs-Schrauben, welche Unebenheiten von bis zu 10 mm ausgleichen können. Der Beistelltisch wird mit einer weißgrauen PVC-Tischplatte ausgeliefert. Die PVC-Tischplatte 22 mm stark, 1000 mm breit und 800 mm tief, besteht aus einem homogenen, strapazierfähigem PVC-Belag, welcher auf einer E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt ist. Sie ist abrieb- und wasserfest, strapazierfähig, stoß- und schlagunempfindlich, sowie rutschhemmend. Außerdem weist sie eine gewisse chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Waschmittel sowie Öle und Fette auf. Die Tischplatte ist somit geeignet für mechanische Arbeiten in Montage und Fertigung.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Alusilber

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Alusilber
Marke:
Manuflex
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: beistelltisch manuflex, Manuflex, BB3029.9006, Tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,00*
€ 399,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,25*
€ 389,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,65*
€ 382,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,59*
€ 370,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,33*
€ 327,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.