| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2216423-BP Herst.-Nr.: LU7076.6011 EAN/GTIN: 4045916495133 |
| |
|
| | |
| Manuflex LU7076.6011 ESD ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial Grundtisch mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1500 x 1200 x 728-1028 mm Resedagrün (RAL 6011)
ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial Grundtisch mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1500 x 1200 x 728-1028 mm
Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik tendiert zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, so dass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden. Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend kommt hinzu, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen. Der ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Resedagrün RAL 6011 leitfähig, 1500 mm breit und 1200 mm tief, unterstützt den Schutz vor Beschädigung Ihrer Bauteile vor elektrostatischer Entladung, inkl. Erdungsbox. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz. Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 700-1000 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 800 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch für hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage bestens geeignet. Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Resedagrün RAL 6011 leitfähig. Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte 28 mm stark, 1500 mm breit und 1200 mm tief, besteht aus volumenleitfähiger E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte auf 0.8 mm HPL Schichtstoff Basis mit Hartfaser-Gegenzug. Weiterhin ist die Kunststoff-Tischplatte mit hellgrauem, stoßfestem Kunststoff-Umleimer umrandet. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Sie ist weiterhin abrieb- sowie kratz- und stoßfest, strapazierfähig und blendfrei. Die Tischplatte ist elektrisch leitfähig, der Ableit-Widerstand beträgt nach EN 100015 <1x10^9->7.5x10^5 Ohm. Die Tischplatte ist geeignet für technische und mechanische Arbeiten im ESD Bereich. Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial kann jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbautischen zu einem Reihenarbeitsplatz erweitert werden (Grundtisch UNIVERSAL Spezial Produkt-Nummer: LU8076.6011).
Technische Daten: Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Herstellerfarbe: Resedagrün (RAL 6011)
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Resedagrün (RAL 6011) | Marke: | Manuflex | Farbe: | grün | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | ESD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |