| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2213817-BP Herst.-Nr.: TP6034.2001 EAN/GTIN: 4045916163131 |
| |
|
| | |
| Manuflex TP6034.2001 Grundwerkbank PROFI Spezial mit Multiplexplatte, BxTxH = 2000 x 700 x 740-1040 mm
Grundwerkbank PROFI Spezial mit Multiplexplatte, BxTxH = 2000 x 700 x 740-1040 mm
Die Grundwerkbank PROFI Spezial in Rotorange RAL 2001, 2000 mm breit und 700 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell . Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenwerkbank, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Fertigungsarbeitsplatz. Die Werkbank PROFI Spezial verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 740-1040 mm plus Werkbankstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 600 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist die Werkbank für hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage bestens geeignet. Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Rotorange RAL 2001. Die geölte Multiplex-Werkbankplatte 40 mm stark, 2000 mm breit und 700 mm tief, besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III. Die Multiplex-Werkbankplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt. Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast. Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Werkbankplatte ist für den Profi Einsatz, bei sehr hoher mechanischer Beanspruchung im Montage- und Fertigungsbereich geeignet. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden. Die Grundwerkbank PROFI Spezial kann jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbauwerkbänken zu einem Reihenarbeitsplatz erweitert werden (Anbauwerkbank PROFI Spezial Produkt-Nummer: WP7034.2001). Auf Anfrage ist die Werkbank PROFI Spezial auch in leitfähiger Ausführung lieferbar.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Rotorange (RAL 2001)
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Rotorange (RAL 2001) | Marke: | Manuflex | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, arbeitstisch höhenverstellbar manuflex, montagewerkbank, standardwerkbank manuflex, Manuflex, TP6034.2001, arbeitstische, arbeitstisch |
| | |
| |