Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex WP5414.7035 Komplett-Werkbank Grund PROFI Standard mit Multiplex-Platte, BxTxH = 1500 x 700 x 840 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2213177-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     WP5414.7035
EAN/GTIN:
     4045916189049
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Einzelwerkbank
Manuflex WP5414.7035 Komplett-Werkbank Grund PROFI Standard mit Multiplex-Platte, BxTxH = 1500 x 700 x 840 mm

Komplett-Werkbank Grund PROFI Standard mit Multiplex-Platte, BxTxH = 1500 x 700 x 840 mm

Ersparen Sie sich ein langes Suchen und mühsames Zusammenstellen von einzelnen Werkbankkomponenten, nutzen Sie unsere Erfahrung! Mit der Werkbank PROFI im praxisbewährten und von unseren Experten zusammengestellten, preisgünstigen Angebot schaffen Sie die optimale Grundlage für den Arbeitsbereich. Die Werkbank PROFI ist als Einzel- sowie auch als Reihenwerkbank einsetzbar. Insbesondere Arbeiten mit hoher mechanischer Beanspruchung finden hier Ihren Platz, aber auch komplett ausgestattete Fertigungs- oder Montagearbeitsplätze lassen sich aufgrund des vielfältigen Zubehörs mit der Werkbank PROFI realisieren. Die Werkbank PROFI Standard in lichtgrau RAL 7035, 1500 mm breit und 700 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell . Die Höhe beträgt 800 mm plus Werkbankplatte. Durch die sehr hohe Tragkraft von 1800 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist die Werkbank für hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage bestens geeignet. Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 60 x 60 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Die geölte Multiplex-Tischplatte 40 mm stark, 1500 mm breit und 700 mm tief, besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III. Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt. Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast. Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Tischplatte wird überall da eingesetzt, wo hohe mechanische Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden. Im Lieferumfang ist ein Gehäuse-Unterbau mit Schubfächern enthalten. Der Unterbau dient für eine intelligente und saubere Ordnung am Arbeitsplatz. Er hat eine Breite von 500, eine Tiefe von 580 mm und eine Höhe von 360 mm. Das Gehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Belastbar ist das Gehäuse bis 200 kg. Serienmäßig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie mit Zentralverschluss. Das Gehäuse hat eine Nutzhöhe von 300 mm und besteht aus 2 Schubfächern mit den Blendenhöhen 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm. Die Schubfächer sind bis 80 % ausziehbar und bis 35 kg belastbar. Die Schubfächer sind mit einer großen Griffleiste und für das Beschriften der Schubfächer zusätzlich mit Etikett ausgestattet. Darüber hinaus ist das Gehäuse noch mit einer Einzelauszugssperre ausgestattet. Diese verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und verringert somit die Quetsch- und Verletzungsgefahr.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Marke:
Manuflex
Farbe:
grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 658,71*
€ 766,88*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 935,54*
€ 1.079,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,88*
€ 912,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,00*
€ 909,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,35*
€ 885,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,09*
€ 837,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,71*
€ 783,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.