| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2212892-BP Herst.-Nr.: ZB0177.0001 EAN/GTIN: 4045916315585 |
| |
|
| | |
| Manuflex ZB0177.0001 Werkzeug-Schlitzplatte für CANTOLAB und ALU, Nutzhöhe = 300 mm. Für Tischbreite 2000 mm
Werkzeug-Schlitzplatte für CANTOLAB und ALU, Nutzhöhe = 300 mm. Für Tischbreite 2000 mm
Die Werkzeug-Schlitzplatte für alle CANTOLAB- und ALU-Arbeitstischedient zur Befestigung von Sichtlagerkästen mit Haltenase oder Haken in Greifnähe und optimiert somit den Zugriff auf Kleinteile, Werkzeuge und sonstige Materialien. Womit auch die Arbeitsleistung der Mitarbeiter erhöht wird. Befestigt wird die Werkzeug-Schlitzplatte an CANTOLAB und ALU Alu-Aufbauportalen. Die Werkzeug-Schlitzplatte hat ein Schlitzmaß von 50 mm. Die Schlitzplatten sind im 22 mm Raster angeordnet. Die Schlitzplatte ist aus Stahlblech gefertigt und hat eine Gesamtbreite von 1996 mm, eine Gesamttiefe von 24.5 mm und eine Gesamthöhe von 350 mm. Die Nutzhöhe ist hierbei 300 mm. Die Werkzeug-Schlitzplatte ist hochwertig pulverbeschichtet in Graugrün HF 0001.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Grau,Grün
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Grau | Grün | Marke: | Manuflex | Farbe: | grau | grün | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |