Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vornado Vornado 560 Bodenventilator 50 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2212390-BP
Hersteller:
     Vornado Air
Herst.-Nr.:
     701788
EAN/GTIN:
     4250679506723
Suchbegriffe:
Bodenventilator
bodenventilator vornado
bodenventilator
bodenventilator 50 w
Vornado Vornado 560 Bodenventilator 50 W Schwarz

Vornado 560 schwarz

Stylischer Zirkulator
4 Geschwindigkeitsstufen
Max. Reichweite Luftstrom: 23 m

Der stylische Zirkulator kombiniert das Vornado-Lüftergitter mit einem tief gesetzten Propeller, der Luft bewegt und dabei aerodynamisch durch den gesamten Raum zirkuliert. Die 4 Geschwindigkeitsstufen, sowie die verchromte Gleitschiene ermöglichen es, die Zirkulation frei nach Ihren Wünschen einzustellen.

Ausstattung:
Max. Reichweite Luftstrom: 23 m · Innen Ø Lüftergitter: 22,3 cm · Max. Energieverbrauch: 44 W · Geschwindigkeits-Stufen: 4 · Umdrehungen/Minute: 900 - 1700 · Max. Lautstärke: 55 dBA · Kabellänge: 1,8 m.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Schaltstufen: 4 · Betriebsspannung: 220 V · Drehzahl: 1700 U/min · Flügelfarbe: Schwarz · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Geräusch-Entwicklung: 41 dB · Gewicht: 3000 g · Gitter-Ø: 22.3 cm · Leistung: 50 W · Luftdurchsatz: 1788 m³/h · Produktabmessung, Höhe: 34.2 cm · Zuleitungslänge: 1.8 m

Hinweis:
Die dB Angabe bezieht sich auf die niedrigste Leistungsstufe.
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
34.2 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Vornado
Flügelfarbe:
Schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Luftdurchsatz:
1788 m³/h
Zuleitungslänge:
1.8 m
Geräusch-Entwicklung:
41 dB
Betriebsspannung:
220 V
Drehzahl:
1700 U/min
Leistung:
50 W
Gitter-Ø:
22.3 cm
Anzahl Schaltstufen:
4
Gewicht:
3000 g
Produkt-Art:
Bodenventilator
Weitere Suchbegriffe: Vornado, 701788, Vornado 560, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 84,75*
€ 120,04*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 93,65*
€ 120,06*
€ 3,50*
ab € 99,52*
€ 126,16*
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 157,53*
€ 195,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-4890990
ab € 6,84*
Sonstiges
Sygonix
SY-5372566
ab € 24,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.