Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories Hartmetall-Hobelmesser Produktabmessung, Länge: 56 mm Produktabmessung, Breite: 5.50 mm 2608000672 2 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2208440-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000672
EAN/GTIN:
     3165140934084
Suchbegriffe:
Hobelmesser
Hobelwendemesser
hobelmesser bosch
hobelmesser
Bosch Accessories Hartmetall-Hobelmesser Produktabmessung, Länge: 56 mm Produktabmessung, Breite: 5.50 mm 2608000672 2 St.

Hobelmesser gerade, HM, 40°, 56 x 5,5 mm, 2er-Pack, für GHO 12V-20

Das Wood Razor Carbide-Wendehobelmesser sorgt für glatte, saubere und perfekte Ergebnisse beim Hobeln von Massivholzoberflächen. Die scharfen Klingen sind beidseitig geschliffen, sodass durch Umdrehen beide Seiten genutzt werden können. Das aus besonders feinkörnigem Carbide hergestellte Hobelmesser besitzt eine extrem scharfe Schneidekante, mit der konstant feine und ebene Oberflächen erzielt werden. Feinkörniges Carbide ist zudem hoch verschleißfest. Es ist unempfindlich für Schäden oder Brüche durch versehentlichen Kontakt mit Nägeln oder Krampen, sodass eine lange Nutzungsdauer möglich ist. Dieses haltbare Messer ist für viele Hobelanwendungen geeignet, wie z. B. zum Abrichten, Dickenhobeln und Fasen sowie Falzen in Hartholz, Weichholz und Holzverbundwerkstoffen. Das Wood Razor Carbide-Wendehobelmesser ermöglicht zudem ein schnelles und einfaches Auswechseln der Klingen mit einer mühelosen, perfekten Positionierung. Länge mm: 56, Breite mm: 5,5, Höhe mm: 1,1

Technische Daten:
Material-Eignung (Details): Holz · Produktabmessung, Breite: 5.50 mm · Produktabmessung, Länge: 56 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(L x B) 56 mm x 5.50 mm
Produktabmessung, Länge:
56 mm
Produktabmessung, Breite:
5.50 mm
Marke:
Bosch Accessories
Material-Eignung (Details):
Holz
Produkt-Art:
Hartmetall-Hobelmesser
Weitere Suchbegriffe: Bosch Accessories, 2608000672, hobelklingen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 4,71*
5 Tage
200
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,36*
€ 4,74*
5 Tage
150
2
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,405*
€ 4,92*
15 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,705*
€ 5,215*
Lager 102
30
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,515*
€ 6,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,705*
€ 6,78895
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,445*
€ 6,47955
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,515*
€ 5,37285
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 13,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06015A7000
ab € 162,13*
Sonstiges
Bosch
06015A7002
ab € 178,46*
Sonstiges
Bosch
06015A7001
ab € 256,87*
Sonstiges
Bosch
06015A4000
ab € 117,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.