Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARS Svratka Drehturm für Schubladen-Magazine (L x B x H) 465 x 465 x 1670 mm Anzahl Fächer: 12 Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2207732-BP
Hersteller:
     MARS Svratka
Herst.-Nr.:
     7890
EAN/GTIN:
     8590041789061
Suchbegriffe:
Drehständer Schubladenmagazin
Drehturm Schubladenmagazin
drehständer schubladenmagazin
MARS Svratka Drehturm für Schubladen-Magazine (L x B x H) 465 x 465 x 1670 mm Anzahl Fächer: 12 Inhalt 1 St.

Drehturm für Schubladen-Magazine

Rotierende Gestelle ergänzen das Programm der Hängeschränke in hohem Maße. Sie bestehen aus Stahlblech und sind mit Kunststoffpulver in den Farben der RAL-Karte beschichtet. Der Sockel besteht aus einem leicht drehbaren Schwenklager und wartungsfreien Wälzlagern. Die Ständer gibt es in zwei Ausführungen - mit drei und mit vier Ebenen. Jede Ebene kann vier Schränke aufnehmen. Der Ständer trägt bis zu 300 kg.

Technische Daten:
Anzahl Fächer: 12 · Herstellerfarbe: Blau · Material: Stahlblech · Produktabmessung, Breite: 465 mm · Produktabmessung, Höhe: 1670 mm · Produktabmessung, Länge: 465 mm · Weitere technische Daten: Tragkraft: 300 kg

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 465 x 465 x 1670 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
1670 mm
Produktabmessung, Länge:
465 mm
Produktabmessung, Breite:
465 mm
Marke:
MARS Svratka
Farbe:
blau
Material:
Stahlblech
Typ (Hersteller-Typ):
7890
Anzahl Fächer:
12
Produkt-Art:
Drehturm für Schubladen-Magazine
Weitere Suchbegriffe: MARS Svratka, 7890, kleinteilemagazin, sortierkasten, sortierbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 232,12*
€ 279,47*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 237,80*
€ 279,49*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 408,43*
€ 468,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,49*
€ 332,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,90*
€ 329,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,72*
€ 324,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,05*
€ 317,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,80*
€ 282,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MARS Svratka
6154
ab € 45,09*
Sonstiges
MARS Svratka
6152
ab € 45,93*
Sonstiges
MARS Svratka
6123
ab € 45,46*
Sonstiges
MARS Svratka
6144
ab € 46,46*
Sonstiges
MARS Svratka
6153
ab € 43,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.