Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westinghouse 63701 Iron Hill 22 Deckenleuchte E27 Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2207103-BP
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     63701
EAN/GTIN:
     4895105612342
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
deckenanbauleuchte
Westinghouse 63701 Iron Hill 22 Deckenleuchte E27 Bronze

Leuchte Iron Hill

Ausführung geölte Bronze

Leuchte Iron Hill

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Flach · Gewicht: 0.40 kg · Herstellerfarbe: Bronze · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Ja · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 340 mm · Produktabmessung, Länge: 240 mm · Raum (Lampen): Industrie/Gewerbe,Wohn-/Esszimmer · Sockel: E27

Lieferumfang:
Leuchte · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 240 x 160 x 340 mm
Herstellerfarbe:
Bronze
Produktabmessung, Höhe:
340 mm
Produktabmessung, Länge:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 60 W
Marke:
Westinghouse
Anzahl Leuchtmittel:
1
Bauform (Leuchten):
Flach
Farbe:
braun
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Raum (Lampen):
Industrie/Gewerbe | Wohn-/Esszimmer
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Sockel:
E27
Gewicht:
0.40 kg
Produkt-Art:
Deckenleuchte
Weitere Suchbegriffe: Westinghouse, 63701, Iron Hill 22, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 12,00*
ab € 24,73*
€ 34,85*
Lager 102
109
Frei Haus
ab € 24,54*
€ 35,44*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 50,05*
€ 66,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.