Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Metal Detectors Deus 22 X35 RC WS4 Metalldetektor digital (LCD), akustisch RCWS4 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2206773-BP
Hersteller:
     XP Metal Detectors
Herst.-Nr.:
     RCWS4 22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalldetektor
Metallortungsgerät
Metallscanner
metalldetektor
XP Metal Detectors Deus 22 X35 RC WS4 Metalldetektor digital (LCD),akustisch RCWS4 22

Metalldetektor Deus V4 RC WS4

Hohe Suchleistung, Flexibilität und kabellose Komponenten
10 gespeicherte und 8 freie Anwenderprogramme
Diskriminator für Metallunterscheidung

Innovativ mit einzigartiger Performance!
Das XP Deus V4 RC WS4 überzeugt mit hoher Suchleistung, Flexibilität und kabellosen Komponenten. Dieses umfangreiche Set lässt keine Wünsche mehr offen.

Der Metalldetektor hat 10 voreingestellte Anwenderprogramme die individuelle um 8 Programme erweitern werden können. Eine schnelle Reaktionszeit mit hoher Suchleistung und präziser Metallunterscheidung ermöglichen eine schnelle und effektive Suche.
Kabelloses Funksystem der Suchspule, Steuergerät und Kopfhörer. Somit schnelle Kommunikation untereinander, einzigartige Flexibilität und keine Gefahr mehr mit den Kabel hängen zu bleiben. Das flexible Steuergerät Deus kann vom Metalldetektor abgenommen werden um es am Gürtel zu tragen oder bei schlechten Lichtverhältnissen besser abzulesen. Ideal auch um z.B. an einen Hang den Metalldetektor in der einen Hand zu führen und das Steuergerät in der anderen Hand zu halten. Dies hat den Vorteil, dass Sie einen besseren und sicheren Stand haben und sich nicht ständig zum Gerät bücken müssen. Auch im ebenen Gelände hat dies den Vorteil, dass sich die teils gebückte Gangart verändern wird, da der ständige Blick auf das Display flexibler gehandhabt wird.

Der regensichere und kabellose Funk-Kopfhörer hat einen Nackenbügel und eine eigene Steuerung die wiederum mit dem Steuergerät Deus kommunizieren kann. Diese Steuerung kann auch abgenommen werden um die Bedienung bequemer und schneller zu gestalten. Leicht zusammenfaltbar, hoher Tragekomfort und einen klaren und geräuschfreier Sound ermöglichen ein bequemes und angenehmes tragen.
Kompakt und leicht, das gilt sowohl für den Metalldetektor als auch für den Kopfhörer. Der Metalldetektor wird platzsparend zusammengeklappt und kann somit leicht in einer Tasche transportiert werden. Der ergonomische Griff und das ausbalancierte S-Form Gestänge ermöglichen ein leichtes und angenehmes Führen.

Bei der Punktortung erscheint im Display ein Fadenkreuz mit dem die exakte Bestimmung unterstützt wird. Die Beleuchtung und der Kontrast des hochwertigen LC-Displays kann eingestellt werden. Die Menüführung ist übersichtlich und Benutzerfreundlich. Unter anderem werden die aktuelle Programmeinstellung, Uhrzeit, Akkustatus, Bodenwert, Performancekurve, Leitwert im LC-Display angezeigt.

Ausstattung:
Punktortung Audio und Visuell mit Fadenkreuz im LC-Display · Diskriminator für Metallunterscheidung Eisen und Edelmetalle · Eisen Diskriminierungsstufen 82 und Nicht-Eisen 90 Stufen · 10 gespeicherte Anwenderprogramme (Deus Basic, Goldmaxx Power, Deus Fast, Pitch, G-Maxx, Relic, Wet Beach, Dry Beach, Basic 2, Gold Feld) · 8 freie Speicherplätze für eigene Anwenderprogramme · Effizienter Bodenfilter · Sensitivität 99 Stufen · Sendeleistung 3 Stufen einstellbar · Reaktivität 6 Stufen · Eisenlautstärke von 0 - 6 regelbar · Tonanzeige einstellbar 1 - 5 · Multi-Ton und regelbarer Pitch · Bodenabgleich einstellbar in Schwenken, Pumpen, Manuell, Strand · Notch und Multi-Notch einstellbar · Digitale Funkübertragung auf 36 Multi-Frequenz Kanälen · Schwebton Motion und No Motion · Doppel-D Suchspule wasserdicht und kabellos · Display Beleuchtung und Kontrast einstellbar · Software aktualisieren (Up-Daten) über USB möglich · Gestänge aus Alu und Karbonfaser-Mix · Permanente Anzeige des Programms, Uhrzeit, Akkustatus, Bodenwert, Performancekurve, Leitwert · Lautstärkeregler am Kopfhörer · Kopfhörer mit Display, leicht faltbar, Regensicher · Kompakt zusammenklappbar

Technische Daten:
Display-Art: digital (LCD),akustisch · Gewicht: 1200 g · Länge (max.): 1300 mm · Produktabmessung, Länge: 580 mm · Sonden-Ø: 220 mm · Stromversorgung: 5 V über USB,100 - 240 V · Weitere technische Daten: Frequenz schaltbar 4, 8, 12 u. 18 kHz · Displayauflösung 8192 Pixel · Temperaturbereich -5 bis +40 °C · 3 Li-Po-Akku 630 mAh · Ladezeit Suchspule ca. 2,5 h · Ladezeit Fernsteuerung, Kopfhörer ca. 3 h

Lieferumfang:
Deus RCWS4 · Steuergerät · Doppel-D Suchspule mit Schutz · Funk-Kopfhörer mit Schutzbox · Gürteltasche · USB-Netzteil · Ladeclip · USB-Kabel · Gestängehalterung · Klettband · Spulenschrauben-Set · Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
580 mm
Marke:
XP Metal Detectors
Display-Art:
digital (LCD) | akustisch
Sonden-Ø:
220 mm
Länge (max.):
1300 mm
Stromversorgung:
5 V über USB | 100 - 240 V
Gewicht:
1200 g
Produkt-Art:
Metalldetektor
Weitere Suchbegriffe: XP Metal Detectors, RCWS4 22, Deus 22 X35 RC WS4, Schatzsuche, Goldsuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.433,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.531,49*
€ 1.822,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.520,64*
€ 1.809,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.482,23*
€ 1.763,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.446,97*
€ 1.721,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.433,57*
€ 1.705,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
54B48L40SC
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.