Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MineLab Go-Find 22 Metalldetektor digital (LCD), akustisch gofind22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2206770-BP
Hersteller:
     MineLab
Herst.-Nr.:
     gofind22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalldetektor
Metallortungsgerät
Metallscanner
metalldetektor
MineLab Go-Find 22 Metalldetektor digital (LCD),akustisch gofind22

Metallsuchgerät Go-Find 22

2 Suchmodi
3 Empfindlichkeitsstufen
Suchsonde wasserdicht
Pinpointing
Schatzanzeige-LEDs

Auseinanderziehen, aufklappen, einschalten und los geht`s!
Dieses leistungsstarke Metallsuchgerät verbindet Spaß und Abenteuer mit der ganzen Familie. Einfache Bedienung und leichte aber dennoch stabile Bauweise. Wenn ein Metallobjekt erkannt wird, blinkt das entsprechende Symbol auf dem Bedienfeld und weist damit auf den Typ des Objekts hin. Es wird unter vier Typen unterschieden, Eisenobjekte wie Hufeisen oder Nägel, Metallobjekte wie Aluminium oder geringwertige Münzen, Schmuckobjekte wie Ringe oder auch geringwertige Münzen und Edelmetallobjekte wie Gold- und Silberstücke oder hochwertige Metalle. Minimierte Störgeräusche durch automatische Bodenanpassung.

Ausstattung:
2 Suchmodi · 3 Empfindlichkeitsstufen · Pinpointing (Exaktortung) · Tiefenanzeige Flach, Mittel, Tief · Automatische Bodekalibrierung · VFL-Technologie · Schatzanzeige-LEDs · Tasten-Touch-Bedienung · Suchsonde wasserdicht · Geringes Gewicht · Spritzwassergeschützt · Praktischer Camlock-Verschlusshebel · Lautstärke in 5 Stufen einstellbar · Kopfhöhreranschluss und integrierter Lautsprecher · Batterieanzeige · Kopfhörerausgang 3.5 mm

Technische Daten:
Display-Art: digital (LCD),akustisch · Gewicht: 1060 g · Länge (max.): 1305 mm · Produktabmessung, Länge: 555 mm · Sonden-Ø: 200 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen · Weitere technische Daten: Frequenz: 7.8 kHz · Displaygröße 60 x 36 mm

Lieferumfang:
Go-Find 22 · Suchsonde · Anleitung

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
555 mm
Display-Art:
digital (LCD) | akustisch
Sonden-Ø:
200 mm
Länge (max.):
1305 mm
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen
Gewicht:
1060 g
Produkt-Art:
Metalldetektor
Weitere Suchbegriffe: 02050006464953, MineLab, gofind22, Go-Find 22, Schatzsuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 188,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,87*
€ 224,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,18*
€ 222,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,92*
€ 206,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,73*
€ 188,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,75*
€ 179,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.